620件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット

    ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)

    マイクロネット
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    ・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡 Nikon(ニコン)

    実体顕微鏡

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)作動距離(mm)115眼幅調整範囲(mm)52~75接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付きズーム7.5:1本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)鏡筒形式固定式ズーム範囲0.67~5×俯角45度光学系内斜系(ズーム変倍式)
  • 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用のプランセミアポクロマート対物レンズです。1.25x-100xのラインナップから選択できます。高NAと作動距離のバランスのとれた、用途の最も広い高性能レンズです。
    仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32X0.706(RMS)絞り×オートフォーカス×
  • 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLNは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明視野専用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
    仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32×0.706(RMS)視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:22絞り×オートフォーカス×
  • Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    ANMO
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
    付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。
    用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
  • モニター付デジタル双眼実体顕微鏡 ヤガミ

    モニター付デジタル双眼実体顕微鏡

    ヤガミ
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    7~45倍まで自在に拡大できるズーム式双眼実体顕微鏡に、10インチタッチパネルモニターを搭載。 高品質な光学系によりクリアな立体画像が観察でき、そのまま静止画、動画の撮影や、長さ、面積、角度の計測なども行えます。 HDMI出力機能も備えており、更に大型のモニターへ映像を送ることもできます。
    用途【総合倍率】7~45× 【接眼レンズ】大口径広視野10×(視野数20)、視度、眼幅調整可 【対物レンズ】0.7~4.5×(ズーム変倍式) 【照明装置】白色LED落射、透過照明(同時点灯可) 【大きさ】245(W)×320(D)×550~650(H)mm 【重さ】約5.6kg 【静止画】最大約400万画素 【動画過去】最大約200万画素 【フレームレート】:最大30fps 【映像出力】HDMI(無線アダプタ付)総合倍率7~45×(肉眼での検鏡時)
  • 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました LMPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。明視野、 DIC微分干渉、偏光、蛍光観察対応。色収差を高レベルで補正した長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズ。サンプルまでの作動距離が長く取れるため段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮。5X-100Xまで瞳位置を統一し、対物レンズ切換時のDICプリズム切換が不要。
    仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32X0.706(RMS)視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×絞り×オートフォーカス対応
  • ニコンズーム式実体顕微鏡セット Nikon(ニコン)

    ニコンズーム式実体顕微鏡セット

    Nikon(ニコン)
    294,800税込324,280
    1個
    翌日出荷
    ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
    総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)115照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22対物レンズ1.0×ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
  • 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    対物レンズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    239,800税込263,780
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    明視野用対物レンズ。・明視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット

    Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証)

    マイクロネット
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    ・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタ付4K顕微鏡カメラ ケニス

    モニタ付4K顕微鏡カメラ

    ケニス
    139,800税込153,780
    1個(1個)
    翌日出荷
    4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
    仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)寸法(mm)249×145×225質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)画面サイズ11インチ(取外し不可)言語表示日本語 英語 中国語フレームレート最大30fps
  • Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光)

    ANMO
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル
    仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge 3.0倍率400x~470x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ高倍率インターフェースUSB 3.0測定機能あり解像度2560×1920フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)
  • Dino-Lite Edge S AF DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge S AF DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    ANMO
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    新たな機能を加えたシリーズ最高峰のWiFi仕様モデル
    仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6 ~ 12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量シリーズDino-Lite Edge倍率10x~220x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ標準インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度2592×1944フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式FLCフレームレート10 fps at 5.0 MP/3.0 MP, MJPEG、25 fps at 1.3 MP, MJPEG、30 fps at VGA, MJPEG、10 fps at 1.3 MP, YUY2
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター倍率7~90×作動距離(mm)140/74視野径(Φmm)28.5~2.2
  • 4Kデジタル顕微鏡 USB接続 最大390倍 約800万画素 オートフォーカス・計測ソフト対応 スリーアールソリューション

    4Kデジタル顕微鏡 USB接続 最大390倍 約800万画素 オートフォーカス・計測ソフト対応

    スリーアールソリューション
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    スリーアール史上初の4K解像度に対応した有線式デジタル顕微鏡。約800万画素の4K UHD画素CMOSセンサーが、肉眼では見えない微細な凹凸や欠けまで描き出します。倍率は9~390倍(32インチ表示時)。レンズを付け替えることなく、全体像から素材の質感までこの1台で観察できます。ピント合わせはワンクリックのオートフォーカスで、手動での微調整にも対応します。金属の反射を抑える6種類の照射パターンと12段階の明るさ調整を搭載。専用ソフトで距離・角度の計測やオーバーレイ比較ができ、静止画・動画は最大3840×2160で記録できます。スタンド一式・キャリブレーションシート・USBケーブルが付属(組み立て式)。ご使用にはWindows10/11(64bit)のパソコンが必要です。
    用途金属部品や樹脂成形品の外観検査、電子基板のはんだ不良やコネクタ内部の確認、切削工具の摩耗やカケのチェックに。食品への異物混入検査や農産物の害虫確認にも使え、撮影した高精細画像はそのまま検査報告書へ添付できます。寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)質量(g)約363制御方式本体による操作/PC制御倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍対応OSWindows10(64bit)/Windows11(64bit) ※32bitでは動作しませんレンズ高感度レンズセンサー4K UHD画素CMOS光源補助:白色LED×8構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)解像度約800万画素保証期間1年焦点距離(mm)約13.7~232入力電流(A)約1.0フォーカス自動/手動USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続動画記録サイズ最大3840×2160静止画記録サイズ最大3840×2160
  • 実体顕微鏡 エビデント (旧オリンパス科学事業)

    実体顕微鏡

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    239,800税込263,780
    1セット
    7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ
    仕様焦準部:架台総合倍率6.7~45倍外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368作動距離(mm)110照明なし(LED照明など取付可能)接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜光学系グリノー光学系
  • Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
    セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降倍率(倍)約10~220センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡 Nikon(ニコン)

    実体顕微鏡

    Nikon(ニコン)
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
  • 液晶デジタル顕微鏡 セレストロン

    液晶デジタル顕微鏡

    セレストロン
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    静止画・動画の撮影・保存が可能です。 アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。 メカニカルステージを搭載しています。
    付属品キャリングケース、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、プレパラートセット、SDカード(2GB)仕様(カメラ部)500万画素CMOSイメージセンサー、(液晶)4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)、(光源装置)LEDライト(透過)質量(kg)1.9倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、 4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)サイズ(mm)140×178×330アズワン品番2-6681-12インターフェイスPC接続(USB2.0)
  • デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VW ナリカ

    デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VW

    ナリカ
    179,000税込196,900
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
    付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式鏡筒長(mm)160カメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。 静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。 グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。 キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。 メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。 最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。
    付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139電源USBバスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約700~900センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能インターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素保証期間1年LEDランプ白色8灯露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)32×107フレームスピード(fps)30
  • 実体顕微鏡 STZ-105シリーズ 島津理化

    実体顕微鏡 STZ-105シリーズ

    島津理化
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    実体顕微鏡ズーム式(10~30倍)
    適合ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージ電源ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)総合倍率10~30×機構焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過対物レンズ1~3× ズーム式
  • デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影

    ブロードウォッチ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    ・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様【CMOS】IMX415. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.01mm高さ(mm)支柱:約340本体質量(kg)約2.95(ケーブル類除く)解像度HDMI出力:4K/30fps、1080P/60fps、USB出力:1080P/60fpsステージ寸法(mm)約380×260×25対物レンズ(倍)0.7~4.5(27インチLCD換算36.4~234)
  • 実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TP ナリカ

    実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TP

    ナリカ
    149,000税込163,900
    1個
    22日以内出荷
    視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
    質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×365総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
  • 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    対物レンズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    269,800税込296,780
    1本
    9日以内出荷
    明視野用近赤外域補正対物レンズ スーパーロングWDモデル。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・超長作動距離設計(スーパーロングWD)。・波長補正範囲 420~1064nm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    対物レンズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    299,800税込329,780
    1本
    9日以内出荷から63日以内出荷
    明視野用近紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・レーザ加工用。・近紫外観察。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 355~620nm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    対物レンズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    339,800税込373,780
    1本
    9日以内出荷から93日以内出荷
    明視野用対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)。・HR:高分解能仕様
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    対物レンズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    239,800税込263,780
    1本
    9日以内出荷から93日以内出荷
    明視野用近赤外域補正対物レンズ 。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肌カウンセリングスコープ API 3R(スリーアール)

    肌カウンセリングスコープ API

    3R(スリーアール)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。コンパクトで場所を取らない省スペース設計。狭い店舗やイベント会場でも使えます。ワイヤレスタイプで接客時にケーブルが邪魔になることもありません。
    材質ABS+PC質量(g)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×162×60充電時間約2時間動作時間約2時間撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数カメラ:約200万画素アズワン品番60-2879-33電圧×電流(VA)入力:5V/2A
  • 三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
    倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(モニター用)

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
    倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
  • 双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット

    双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証)

    マイクロネット
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    ・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.3タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット

    <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)

    マイクロネット
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    ・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット

    <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式)

    マイクロネット
    159,800税込175,780
    1台ほか
    4日以内出荷
    ・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
    用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
  • LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック

    LED光源 LA-HDFシリーズ

    ハヤシレピック
    209,800税込230,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
  • マクロズームレンズ TSシリーズ 杉藤

    マクロズームレンズ TSシリーズ

    杉藤
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    小型・軽量、高い汎用性
  • OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネット

    OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム

    マイクロネット
    167,800税込184,580
    1セット
    4日以内出荷
    ・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売)。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
    用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に記録媒体SDカード動画最大4K画質画素数1200万画素インターフェイスUSB-C
  • Dino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光)

    ANMO
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    新たな機能を加えたシリーズ最高峰のフルスペックモデル
    仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6~12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率10x~220x(16:9サイズ比率のモニターで、25x以下の倍率の場合、画面周辺の光量が落ちて見えます)対応OSWindows 10/11レンズ標準インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度3840×2160フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF画素数800万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート10fps(8.0MP,MJPEG)、25fps(2.0MP,MJPEG)
  • Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD ANMO

    Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD

    ANMO
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル
    仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率10x~140x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ望遠(LWD)インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度1280×960材質(ボディ)メタルフォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
顕微鏡