20ページ目: 顕微鏡

1,440件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-503倍率1.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)440~200視野423×317~195×146mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.24MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-718寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率2.9~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)250~200視野243×182~195×146mm取扱説明書(2.5MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-803倍率2.2~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)325~200視野314×236~195×146mm取扱説明書(2.43MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(スポット照明付)価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容6点)L-837/L-600-6/L-518/L-525/L-703/L-703-1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率1.9~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)300~200視野290×218~195×146mm取扱説明書(2.5MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-600-6/L-509/L-503倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)535~200視野516×387~195×146mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.21MB)
リング照明用(自在)アダプター マイクロネットリング照明用(自在)アダプターマイクロネット
14,980税込16,478
1個ほか
41日以内出荷
・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能・頑丈で軽量なアルミ合金製・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応
用途リング照明でナナメ照明が可能になります
実体顕微鏡用ステージ取り付けミラー クリップミラー マイクロネット実体顕微鏡用ステージ取り付けミラー クリップミラーマイクロネット
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
実体顕微鏡のステージに付いているクリップ使っていますか??クリップミラーは、このクリップの代わりに取り付けて使用する観察補助ミラーですサンプルを様々な角度から観察できて、顕微鏡観察前の目視観察をより効率化します。クリップの無い顕微鏡にも取付できる貼付けタイプの台座も付属します。
用途顕微鏡観察前のサンプルの肉眼観察時に使用しますセット内容ミラー、台座A(差し込みタイプ)、台座B(貼付けタイプ)直径(Φmm)(差し込み寸法)4寸法(幅W×高さH)(mm)(ミラー)85×67
摺動ホルダー MZ-Aスタンド ミラック光学摺動ホルダー MZ-Aスタンドミラック光学
60,980税込67,078
1個
翌々日出荷
設置型の三軸摺動ホルダーです。アリ溝摺り合わせ式の特性を活かして長いストロークでもなめらかに摺動し、機械・装置の組み込みに最適です。X軸70mm、Y軸60mm、Z軸60mm 摺動します。X軸、Y軸、Z軸それぞれに目盛りが付きました。(Z軸は2面に付属)X軸、Y軸、Z軸それぞれにストッパー機能がつきました。(X軸は2個付属)
トラスコ品番436-2637
ビデオマイクロスコープ CVZ-75 カートンビデオマイクロスコープ CVZ-75カートン
299,800税込329,780
1台
47日以内出荷
総合倍率:12倍~84倍 この一台で 「見る・記録する・計測する」 全てが可能です。 ズーム顕微鏡、LED照明、カメラ、液晶モニターが一体化。
付属品無線マウス、ACアダプター(入力100V-240V対応)質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×320(モニター部除く)総合倍率約12倍~84倍(実視野:約19mm×11mm~約2.7mm×1.5mm)記録方式静止画(JPG、BMP、PNG形式) 1920×1080ピクセル作動距離(mm)約90(照明下面部より)照明LEDリング照明スタンド大型平面ステージ (260mm×320mm) 付対物レンズ倍率:0.7倍~5倍ズーム/ズーム比:約7接続端子HDMI(液晶モニター出力用)/USB×2(マウス接続用/USBメモリー記録用)液晶モニター11.6インチ カラー液晶モニター FHD計測機能2点間距離(任意、水平、垂直、平行、点と円中心間、線と円中心間、円中心間)/ 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形(縦、横) /多角形外周 / 面積
理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) ナリカ理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付)ナリカ
51,880税込57,068
1セット
8日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素材質(支柱)ステンレス接眼レンズ外径30mm以下台座寸法(mm)216×238×40撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)12×660映像出力USB2.0材質(台座)亜鉛ダイキャスト
理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付) ナリカ理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付)ナリカ
34,880税込38,368
1セット
3日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素材質(支柱)ステンレス接眼レンズ外径30mm以下台座寸法(mm)160×148×45撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用)映像出力USB2.0材質(台座)亜鉛ダイキャスト
三眼実体顕微鏡 SRO-DX3 ナリカ三眼実体顕微鏡 SRO-DX3ナリカ
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
ハイスペックな三眼実体顕微鏡 Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。 ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー寸法(mm)205×275×350質量(kg)3.5総合倍率20×、40×照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能変換方式ターレット変倍式焦準装置鏡筒上下動式
デジタル双眼実体顕微鏡 TRS-SRO ナリカデジタル双眼実体顕微鏡 TRS-SROナリカ
87,980税込96,778
1セット
8日以内出荷
●ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ出力カメラ(ToruSee):USB2.0総合倍率20×、40×有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS焦準装置鏡筒上下動式
デジタル生物顕微鏡 TRS-NC2 ナリカデジタル生物顕微鏡 TRS-NC2ナリカ
119,800税込131,780
1セット
8日以内出荷
●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスIIと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー出力カメラ(ToruSee):USB2.0総合倍率40×~600×有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒長(mm)160ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS絞り虹彩絞り鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡 TRS-A2 ナリカデジタル生物顕微鏡 TRS-A2ナリカ
66,880税込73,568
1セット
8日以内出荷
●ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマIIと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー出力カメラ(ToruSee):USB2.0総合倍率40×~400×有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160ベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600CM ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600CMナリカ
299,800税込329,780
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×有効画素数カメラ:約500万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式鏡筒長(mm)160撮像素子CMOS液晶モニター○ 約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600C ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600Cナリカ
239,800税込263,780
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×有効画素数カメラ:約500万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式鏡筒長(mm)160撮像素子CMOS液晶モニター-絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル三眼実体顕微鏡 SRO-DXMT ナリカデジタル三眼実体顕微鏡 SRO-DXMTナリカ
429,800税込472,780
1セット
13日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式寸法(mm)約205×275×350質量(kg)約3.4出力Wi-Fi、HDMI、USB総合倍率20×、40×有効画素数カメラ:約400万画素照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)モニタ50型:○焦準装置鏡筒上下動式
デジタル三眼実体顕微鏡 SRO-DXM ナリカデジタル三眼実体顕微鏡 SRO-DXMナリカ
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式寸法(mm)約205×275×350質量(kg)約3.4出力Wi-Fi、HDMI、USB総合倍率20×、40×有効画素数カメラ:約400万画素照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)モニタ50型:-焦準装置鏡筒上下動式
デジタル三眼実体顕微鏡(Wi-Fi)SRO-DXCM ナリカデジタル三眼実体顕微鏡(Wi-Fi)SRO-DXCMナリカ
229,800税込252,780
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル実体顕微鏡SRO-DX3とデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット Wi-Fiで最大6台のタブレット観察像の共有がスムーズに モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影
仕様レボルバ:ターレット変倍式寸法(mm)約205×275×350質量(kg)約3.4出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS総合倍率20×、40×有効画素数カメラ:約500万画素照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)対物レンズ2×、4×鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能撮像素子CMOS液晶モニター約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付)焦準装置鏡筒上下動式
デジタル三眼実体顕微鏡(Wi-Fi)SRO-DXC ナリカデジタル三眼実体顕微鏡(Wi-Fi)SRO-DXCナリカ
169,800税込186,780
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル実体顕微鏡SRO-DX3とデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット Wi-Fiで最大6台のタブレット観察像の共有がスムーズに モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影
仕様レボルバ:ターレット変倍式寸法(mm)約205×275×350質量(kg)約3.4出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS総合倍率20×、40×有効画素数カメラ:約500万画素照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)対物レンズ2×、4×鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能撮像素子CMOS液晶モニター-焦準装置鏡筒上下動式
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 大きい観察対象に最適 1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)取扱説明書(0.26MB)視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13~4.2×3.2
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率10/20/40×ベース寸法(mm)350(W)×450(D)取扱説明書(0.26MB)視野径(Φmm)20/10/5
長焦点顕微鏡 WL-1CM-FR ミラック光学長焦点顕微鏡 WL-1CM-FRミラック光学
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
CマウントタイプのCCD、USBカメラ専用機種です。 周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途非破壊検査、危険物のチェックなど。 機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。トラスコ品番325-4786セット内容光学系本体WL-1CM、WL-1用接続アダプター、専用ホルダHIスライダー、FRスタンド倍率(倍)最大:17.5作動距離(mm)350~∞
長焦点顕微鏡 WL-1-FR ミラック光学長焦点顕微鏡 WL-1-FRミラック光学
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。 非破壊検査、危険物のチェックなど。 コンクリートのひび割れ、配管のチェックなど。トラスコ品番208-1783アズワン品番64-8772-68
工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mm ミラック光学工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mmミラック光学
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
長寿命で低消費電力のリング照明はチラツキや照明ムラのない均一な光を照射することができます。 照明本体でのON/OFF 切り替えや光量調節が可能です。 内蔵トランス式で余分なスペースを取りません。
トラスコ品番208-1781アズワン品番64-8610-55
グリノー式実体顕微鏡(デジタルカメラ内蔵) ライカグリノー式実体顕微鏡(デジタルカメラ内蔵)ライカ
459,800税込505,780
1セット
45日以内出荷
ライカ デジタルカメラ内蔵実体顕微鏡 EZ4 Eは、ライカの高品質な光学性能に最新の500万画素フルハイビジョン(HD)デジタルカメラを搭載した、目視観察、モニターのでライブ観察および撮影が可能な顕微鏡です。 教育およびルーチンの品質検査はもちろん、趣味でご使用の方も、ライカの使いやすい顕微鏡をお楽しみいただけます。 顕微鏡は立体視可能な実体顕微鏡で、8倍~35倍の倍率で観察・静止画・動画撮影できます。 ライカの高い光学性能。ライカハイエンド機種と同等の光学設計で、明るく立体感ある見えを提供します。 高画質500 万画素 CMOS カメラ。フルハイビジョン対応のHDデジタルカメラで、最大 500 万画素の高解像度とすぐれた色再現性で試料の細部を観察。 ストレスのない高速ライブ表示(最大30コマ/秒)を実現しています。 様々なニーズに応える、接続モード。 目的、観察シーンに合わせて、HDMI/USB2.0(PC)/Ethernetの4種類から接続モードをいつでも切り替え可能です。 1. HDMI: HDMIポート付属のモニター、テレビなどに直接ライブ表示・画像取得(SDカード) 2. USB: Windows10 (for desktop PCs版)専用のソフトウェアを使用してライブ表示・画像取得 3. Ethernet: IPアドレス割り振り、ネットワーク経由でアクセスし、PC用ソフトウェアあるいは、専用アプリを使用してライブ表示・画像取得最新のLED 照明を搭載 落射照明には7灯の高輝度LEDを搭載し、3パターンの照明を簡単に切替えでき、試料に最適なコントラストで観察ができます。透過照明も同時に利用できます。
仕様アイカップ:着脱交換式セット内容本体 EZ4 E(10450811)、RC3 ワイヤレス リモートコントローラー(10450805)、変換プラグ(8120571)、ダストカバー、取扱い説明書角度(°)接眼レンズの観察角度:60総合倍率8×~35×作動距離(mm)100照明落射光:3通りの切り替え可インターフェースデジタルカメラ:USB2.0、HDMI、Ethernetデジタル出力USB 2.0接眼レンズ10×/20固定組み込み。眼鏡着用者も使用可ズーム4.4:1視度調整なしLED落射光照明と透過光照明を個別または組み合わせて使用可撮像素子デジタルカメラ:500万画素カラーCMOSスロットSDメモリーカード挿入(最大32GBまでサポート)調節範囲(mm)瞳孔間隔:50~75静止画サイズデジタルカメラ(キャプチャ):MP/2.5MP/1.1MP (JPGHDMIモードの場合)動画サイズデジタルカメラ:HD720-MP4、HD1080-MP4視野径(Φmm)試料上:5.7~25対応ソフトウェアデジタルカメラ:Windows 10 (desktop PC版以上)用、Leica Application Suite EZ(LAS EZ)
グリノー式実体顕微鏡 ライカグリノー式実体顕微鏡ライカ
219,800税込241,780
1セット
45日以内出荷
ライカ 実体顕微鏡 EZ4は、ライカの高品質な光学性能を搭載した、目視観察専用実体顕微鏡です。 教育およびルーチンの品質検査はもちろん、趣味でご使用の方も、ライカの使いやすい顕微鏡をお楽しみいただけます。 本顕微鏡は立体視可能な実体顕微鏡で、8倍~35倍の倍率で観察できます。 ライカの高い光学性能。ライカハイエンド機種と同等の光学設計で、明るく立体感ある見えを提供します。 使いやすく、堅牢なシステム。高精度な精密機構で、精密・正確なフォーカシング、ズーム制御可能です。顕微鏡は高い剛性を提供。 最新のLED 照明を搭載。落射照明には7灯の高輝度LEDを搭載し、3パターンの照明を簡単に切替えでき、試料に最適なコントラストで観察ができます。透過照明も同時に利用できます。
仕様アイカップ:着脱交換式セット内容本体 Eシリーズ EZ4(10447199)、接眼レンズ 10X ハイアイ EZ(10447278)、接眼レンズ 10X ハイアイ ADJ EZ(10447280)、変換プラグ(8120571)、ダストカバー、取扱説明書角度(°)接眼レンズの観察角度:60総合倍率8×~35×作動距離(mm)100照明落射光:3通りの切り替え可最大消費電力(W)15接眼レンズ10×/20固定組み込み。眼鏡着用者も使用可ズーム4.41視度調整なしLED落射光照明と透過光照明を個別または組み合わせて使用可調節範囲(mm)瞳孔間隔:50~75視野径(Φmm)試料上:5.7~25
小型白色リング照明装置 ミラック光学小型白色リング照明装置ミラック光学
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
LED照明部が外径Φ40で、小型・軽量・低価格の照明装置です。取付け時の省スペース化が図れ、装置組込用など周辺と干渉しそうな用途に最適です。分離型ですので光源部でON/OFFや光量調整が可能です。
電源(V)AC100~240ケーブル長(m)【照明部】1.8コード208-1782アズワン品番64-8610-65
MGスタンド ミラック光学MGスタンドミラック光学
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
機械や装置にも簡単に取り付けられるマグネットスタンドです。造りが頑丈ですので、ハードな作業現場では必需品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×117×50コード208-1777アズワン品番64-8609-15
数量カウンター ホーザン数量カウンターホーザン
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
お手軽&コンパクトなパーツカウンター 並べてばらして瞬時にカウント 部品や小物の数量を数えることができるパーツカウンターです。 カメラの前にカウント対象物を並べ、重なりをばらけさせるだけで瞬時にカウントできます。 コンパクトであるため場所を取らず、移動も楽なのであらゆる場所でお使いいただけます。 対象物の下に敷くクロス(静電気対策品)とアース線も付属しています。
仕様カウント上限:200カウント(中空の対象物は100カウント)セット内容USBカメラ:L-837、レンズ:L-600-6、マグネットベース:L-505、Counter ライセンスキー:PD-2、背景用クロス(白・黒)、アース線(ワニグチクリップ付)機能数量カウント / 画像保存 / レポート出力有効視野(mm)385×289(距離400)~195×146(距離200)推奨環境OS:Windows 10/11(64bit)、CPU:第6世代 Intel Core i5 相当以上、メモリ:8GB以上、保存領域:106MBポートUSB 2.0 Type-A ×2取扱説明書(2.08MB)
Counter ライセンスキー ホーザンCounter ライセンスキーホーザン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
数量カウンター専用のソフトウェア【Counter】を使用するために必要なライセンスキーです。
質量(g)8電源DC4~5.25V(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1取扱説明書(0.24MB)
実体顕微鏡 (PC用) ホーザン実体顕微鏡 (PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライトタイプUSBカメラ付(500万画素)、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)18~120作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ画素数500万画素取扱説明書(0.23MB)
実体顕微鏡 (PC用) ホーザン実体顕微鏡 (PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 観察作業が楽なズーム式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライトタイプUSBカメラ付(300万画素)、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)14~94作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ画素数500万画素取扱説明書(0.23MB)
実体顕微鏡 (PC用) ホーザン実体顕微鏡 (PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライトタイプUSBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)26/52作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ画素数500万画素取扱説明書(0.23MB)
実体顕微鏡 (PC用) ホーザン実体顕微鏡 (PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライトタイプUSBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)21/41作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ画素数500万画素取扱説明書(0.23MB)
実体顕微鏡 (PC用) ホーザン実体顕微鏡 (PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライトタイプUSBカメラ付(500万画素) 高倍率、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)40/80/165作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.3×3.2画素数500万画素取扱説明書(0.2MB)
実体顕微鏡 (PC用) ホーザン実体顕微鏡 (PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライトタイプUSBカメラ付(300万画素) 高倍率、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)31/63/130作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.2×3.2画素数500万画素取扱説明書(0.2MB)
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 モニター一体型カメラ & 扱いやすい高画質レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容モニター付カメラ(レンズ無)、レンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)8.8~43作動距離(mm)137~35ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)29×16~5.9×3.3
マイクロスコープ(モニター付) ホーザンマイクロスコープ(モニター付)ホーザン
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 モニター一体型カメラ & お手頃レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容モニター付カメラ(レンズ無)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)9.0/22作動距離(mm)95/37ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)28×16/11×6.3取扱説明書(0.37MB)
顕微鏡