34ページ目: 顕微鏡

1,432件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブ対応滅菌カメラシステム MHシリーズ 高圧蒸気滅菌対応ハウジング ガイドユニット TG7本体セット 3年保証 OMデジタルソリューションズオートクレーブ対応滅菌カメラシステム MHシリーズ 高圧蒸気滅菌対応ハウジング ガイドユニット TG7本体セット 3年保証OMデジタルソリューションズ
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
オートクレーブ滅菌に対応した高画質カメラシステムです。滅菌状態での手術が撮影が可能となり、安全で質の高い記録資料を残すことができます。対応カメラを滅菌したハウジングにセットすることによって、手術室内などの清潔域で高い安全性を実現しながら高画質で術野撮影が可能になります。
用途手術部位の近接撮影に。食品・薬品製造の衛生記録に。トラスコ品番697-5439セット内容MH-STP01(ハウジング本体)1個、MH-GP01(ガイドユニット)1個、Touguh TG-7ブラック(対応カメラ)1台、3年保証材質ハウジング:ポリフェニンサルホン樹脂、ガイドユニット:アルミ幅(mm)157高さ(mm)121奥行(mm)80
BA80/81用木製格納箱 ナリカBA80/81用木製格納箱ナリカ
22,600税込24,860
1個
5日以内出荷
生物顕微鏡BA80シリーズ、BA81シリーズを格納できる木製格納箱です。
仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩式開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED質量(kg)4.2電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×355総合倍率40~600×照明装置LED(充電式,連続調光式)電源はACアダプタ経由で供給、連続点灯時間(フル充電で約50時間:新品出荷時)ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズPLAN ASC 4×、10×、S40×(プランアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動式、一軸式粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき
SGT用木製格納箱 ナリカSGT用木製格納箱ナリカ
19,300税込21,230
1個
5日以内出荷
生物顕微鏡SGTシリーズを格納できる木製格納箱です。
対応機種SGT-400RLBL、SGT-600RLBL、SGT-400ML、SGT-400EL、SGT-400E、SGT-400M、SGT-400RLB、SGT-600RLB
BA60/DMBA50用木製格納箱 ナリカBA60/DMBA50用木製格納箱ナリカ
23,000税込25,300
1個
5日以内出荷
生物顕微鏡BA-60シリーズ、DMBA-50シリーズを格納できる木製格納箱です。
実体顕微鏡VCTシリーズ用木製格納箱 ナリカ実体顕微鏡VCTシリーズ用木製格納箱ナリカ
15,400税込16,940
1個
5日以内出荷
実体顕微鏡VCTシリーズを格納できる木製格納箱です。
付属品目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm)、ACアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率20×、40×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ2×、4×、変倍ノブ切替式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mm焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
ユニバーサルスタンド1型 CH Nikon(ニコン)ユニバーサルスタンド1型 CHNikon(ニコン)
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
標準スタンドに載らないような大きなサンプルの観察に便利です。スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。テーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3 ~ 53mmに対応)。
仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/SMフォーカスマウント2(SM USアダプターG-USAが別途必要です)ストローク(mm)上下:253、左右:260質量(kg)4.4
Cマウントアダプタ ケニスCマウントアダプタケニス
14,980税込16,478
1個(1個)
91日以内出荷
ズーム式実体顕微鏡TF50用のCマウントアダプタです。
倍率1倍RoHS指令(10物質対応)対応
接眼レンズ WF  20X/12 Mitutoyo(ミツトヨ)接眼レンズ WF 20X/12Mitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:-●レチクル取付け:可●視野数:12倍率20 ×視度調整-8D ~+5DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-858
広視野接眼レンズ WF10X/24(2コ Mitutoyo(ミツトヨ)広視野接眼レンズ WF10X/24(2コMitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:〇●レチクル取付け:可●視野数:24倍率10 ×視度調整-10D ~+5DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-866
接眼レンズ WF  15X/16 Mitutoyo(ミツトヨ)接眼レンズ WF 15X/16Mitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様視野数:16倍率15 ×RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-857
照明ランプ   6V 15W Mitutoyo(ミツトヨ)照明ランプ 6V 15WMitutoyo(ミツトヨ)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番19BAA095
載物ガラス  80パイ Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 80パイMitutoyo(ミツトヨ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番200673
載物ガラス 96X96 Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 96X96Mitutoyo(ミツトヨ)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
寸法(mm)96×96RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番380405
結像(チューブ)レンズ MT-40 Mitutoyo(ミツトヨ)結像(チューブ)レンズ MT-40Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
仕様●像視野(mm):Φ24●収差補正範囲:可視域435.8~656.3nm質量(g)45外形寸法(mm)Φ34×27.5倍率結像倍率:1 ×レンズ径(Φmm)入射レンズ:11.2焦点距離(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-010
投影レンズ/100Xセット Mitutoyo(ミツトヨ)投影レンズ/100XセットMitutoyo(ミツトヨ)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番172-207
ハロゲンランプ(21V150W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(21V150WMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
対象PRL照明RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-003
載物ガラス  95パイ/MSM-L Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 95パイ/MSM-LMitutoyo(ミツトヨ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番513461
ハロゲンランプ(12V100W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V100WMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
対象LI-Hモニタユニット照明用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-020
ハロゲンランプ(12V30W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V30WMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
対象透過照明RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-002
ハーフミラーガラス/10X Mitutoyo(ミツトヨ)ハーフミラーガラス/10XMitutoyo(ミツトヨ)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
載物ガラス 190X160 Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 190X160Mitutoyo(ミツトヨ)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
寸法(mm)190×160RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番380412
載物ガラス  196X96 Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 196X96Mitutoyo(ミツトヨ)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番381349
ハロゲンランプ Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプMitutoyo(ミツトヨ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
載物ガラス  100パイ Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 100パイMitutoyo(ミツトヨ)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番200667
載物ガラス  188パイ Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 188パイMitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番384111
ハロゲンランプ(12V50W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V50WMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-019
載物ガラス  66パイ Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 66パイMitutoyo(ミツトヨ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番200662
工具顕微鏡(176-818) Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡(176-818)Mitutoyo(ミツトヨ)
449,800税込494,780
1個
4日以内出荷
現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。
仕様観察像:正立正像寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115測定範囲(mm)載物台:50×50方式合焦方式:手動(粗動)レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置鏡筒形式単眼(附視角30°)付目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-818
対物レンズ10X Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ10XMitutoyo(ミツトヨ)
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
心出し顕微鏡用対物レンズ有限遠補正(物像間距離 280 mm)明視野測定用長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):8分解能(μm)R:1.5作業距離(mm)WD:44RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)24接眼/2.4 1/2型カメラ(縦X横)/0.48×0.64NA(開口数)0.18ミツトヨ品番375-035
TM接眼レンズ X10 Mitutoyo(ミツトヨ)TM接眼レンズ X10Mitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-115
TM対物レンズ/10X Mitutoyo(ミツトヨ)TM対物レンズ/10XMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-137
TM接眼レンズ X20 Mitutoyo(ミツトヨ)TM接眼レンズ X20Mitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-117
3X対物レンズ/CF Mitutoyo(ミツトヨ)3X対物レンズ/CFMitutoyo(ミツトヨ)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
心出し顕微鏡用対物レンズ有限遠補正(物像間距離 280 mm)明視野測定用長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):56分解能(μm)R:3.9作業距離(mm)WD:77.8RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)24接眼/8 1/2型カメラ(縦X横)/1.6×2.1NA(開口数)0.07ミツトヨ品番375-033
TM対物レンズ/2X Mitutoyo(ミツトヨ)TM対物レンズ/2XMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
工具顕微鏡TMシリーズ用レンス
レンズ倍率10xRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-138
TM対物レンズ/5X Mitutoyo(ミツトヨ)TM対物レンズ/5XMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
工具顕微鏡TMシリーズ用レンス
レンズ倍率5xRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-139
2X対物レンズ/CF Mitutoyo(ミツトヨ)2X対物レンズ/CFMitutoyo(ミツトヨ)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
心出し顕微鏡用対物レンズ有限遠補正(物像間距離 280 mm)明視野測定用長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):76分解能(μm)R:4.6作業距離(mm)WD:92RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)24接眼/12 1/2型カメラ(縦X横)/2.4×3.2NA(開口数)0.06ミツトヨ品番375-032
CF角度接眼レンズ10X Mitutoyo(ミツトヨ)CF角度接眼レンズ10XMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
測定顕微鏡、MFシリーズ用の角度接眼レンズです。角度読み取りレチクルが内蔵で回転スケールを回転させることで角度測定が可能です。(目盛り読み)※接眼レンズ付属(10倍、視野数21)
測定範囲360°最小読取値5'RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番375-043
TM接眼レンズ X15 Mitutoyo(ミツトヨ)TM接眼レンズ X15Mitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
工具顕微鏡TMシリーズ用レンス
レンズ倍率10xRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-116
アポクロマート対物レンズ APO ライカアポクロマート対物レンズ APOライカ
109,800税込120,780
1個
32日以内出荷
S9実体顕微鏡用オプション
仕様●倍率:2.0× APO(WD25mm)●対応機種:S APOアズワン品番67-2507-13
対物レンズ ライカ対物レンズライカ
53,980税込59,378
1個
32日以内出荷
S9実体顕微鏡用オプション
顕微鏡