絞り込み
ブランド
  • アイゼン(4)
  • SK(新潟精機)(2)
長さ(mm)
  • 20
  • 5(5)
  • 10(7)
  • 30(7)
  • 40(74)
  • 50(319)
  • 75(96)
  • 100(115)
  • 127(38)
  • 150(110)
  • 200(24)
  • 230(10)
  • 300(46)
  • 305(10)
  • 1000(47)
  • 1200(14)
  • 2000(5)
  • 3000(12)
  • 5000(18)
  • 10000(10)
校正証明書
  • 付き(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼ピンゲージセット AA SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット AASK(新潟精機)
36,980税込40,678
1セット(24本組)ほか
当日出荷から46日以内出荷
・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。真円度・円筒度(μm)0.5以内硬度HV480以上径精度(μm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク付ピンゲージ アイゼンシャンク付ピンゲージアイゼン
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータ校正用ピンゲージセット EMCシリーズ アイゼンマイクロメータ校正用ピンゲージセット EMCシリーズアイゼン
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
仕様許容差:呼び寸法2.5~10.0…±0.3μm、15.0~25.00…±0.5μm●真円度・直径不同:呼び寸法2.5~10.0…0.3μm、15.0~25.00…0.5μm●硬さHRC:58以上ゲージ長さ(mm)20校正証明書一般校正
ピンゲージセット(1級/ハンドル付) アイゼンピンゲージセット(1級/ハンドル付)アイゼン
79,980税込87,978
1セット(51本)
12日以内出荷
ハンドル付ピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージセット(0級/ハンドル付) アイゼンピンゲージセット(0級/ハンドル付)アイゼン
95,980税込105,578
1セット(51本)
12日以内出荷
ハンドル付ピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ゲージ