4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-1
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14 全長L(mm)410 平行度(μm)5 センター距離(mm)150 センター高(mm)110 使用センターMT♯4
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-3
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17 全長L(mm)560 平行度(μm)5 センター距離(mm)300 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-2
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5 全長L(mm)470 平行度(μm)5 センター距離(mm)200 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

大菱計器製作所縦横兼用偏心検査器
RoHS
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1 センター高(mm)110 平行度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)