ゲージ :「面取り ゲージ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ
材質SUS420J2
寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)
測定範囲0~15C
最小読取値(mm)0.5
短枝(mm)15
長枝(mm)30
片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。
糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
用途ミゾ、隙間等の測定に
測定範囲(mm)1-15
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)7・9・10
器差(mm)±0.05
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに
材質(本体)ステンレス鋼
ねじ1/15テーパー
精度(mm)測定部:±0.005以下
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージと直尺の便利なセットです。
裏返して、すぐ使える直尺付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。
糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。
反射しにくいシルバー仕上です。
携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)1-15
寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)7・9・10
器差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り
材質合金工具鋼
硬度HV653~772
工程処理サブゼロ処理・安定化処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
トラスコ品番237-9876
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)測定部:20
全長(mm)27
ねじテーパー:1/15
呼び寸法M3xP0.5
精度(mm)測定部:±0.005以下
振れ精度(mm)測定部とねじ部:0.015以下
直径(mm)測定部:4
ねじ部長さ(mm)テーパー:3.5、ストレート:2.5
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。