108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷) 材質ハネ:SUS304 取付ねじ込み式 G 3/4” 消費電力(W)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1 材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型) 材質(ケース)亜鉛ダイキャスト 羽寸法(mm)W-35×80 出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷) 塗装色マンセル 7.5BG4/1.5 最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55 リード線長さ(mm)500 材質(フランジ)亜鉛ダイキャスト リード線VCT、0.75sq 材質(シャフト)SUS304 使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB) 使用圧力(kPa)タンク内 0~30 リード線芯数5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 仕様リード線500mm付/屋内仕様 羽寸法(mm)W-35×80 取付サイズG3/4" 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
1個
67,980 税込74,778
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。 材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム 取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ) 寸法L(mm)150 消費電力(W)2.5 回転数(min-1[r.p.m])1 保護等級IP65 羽寸法(mm)W-1(80×80) 出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷) 最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55 使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
1台
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ PRL
RoHS
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東和制電工業(TOWA)小型パドル式レベルスイッチ HL
RoHS
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム 取付ねじ込みG3/4 タイプ耐熱 消費電力(W)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1 センサー一体型 AC電源 保護等級IP55相等 出力接点1C 最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55 リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm 羽根の長さ(mm)35×80 使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
1台
68,980 税込75,878
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。 材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム 取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ) 消費電力(W)2.5 回転数(min-1[r.p.m])1 保護等級IP65 羽寸法(mm)W-1(80×80) 出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷) 最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55 使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
79,980 税込87,978
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で、シャフト部分の長さ調節が可能。
取付サイズJIS5K65A 羽寸法(mm)W-1(80×80)
1個
128,800 税込141,680
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
仕様タンク内Max200℃ 寸法L(mm)150 羽寸法(mm)W-1(80×80) 取付サイズJIS5K65A
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動部がなく長期間の安定性。 検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ) 独自のアンプ回路により保守面に優れています。 電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に 電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz) 出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷) センサー一体型 AC電源 保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部) 塗装色マンセル:10YR7.5/14 消費電力(VA)2 タイマー時間0~10秒(可変) 材質(電極)SUS304 使用圧力(kPa)980
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
7,988 税込8,787
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
139,800 税込153,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
99,900 税込109,890
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
179,800 税込197,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ保護管タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
109,000 税込119,900
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ保護管タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
96,980 税込106,678
26日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプねじ込みタイプ 取付サイズM30P2
1台
96,980 税込106,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
159,800 税込175,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:W-1(80×80) タイプ吊り下げタイプ 寸法L(mm)L-292 取付サイズG2
1台
96,980 税込106,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり) 取付サイズJIS5K65A
1台
119,800 税込131,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
159,800 税込175,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ保護管タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
108,800 税込119,680
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプねじ込みタイプ 取付サイズM30P2
1台
84,980 税込93,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:W-1(80×80) タイプ吊り下げタイプ 寸法L(mm)L-292 取付サイズG2
1台
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ2枚フランジタイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
159,800 税込175,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
129,800 税込142,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:V-(30×75) タイプワイヤータイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
149,800 税込164,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
179,800 税込197,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
寸法(mm)羽根:S-1(30×60) タイプ耐荷重タイプ(保護管無し) 寸法L(mm)L-120 取付サイズJIS5K65A
1台
119,800 税込131,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
129,000 税込141,900
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり) 取付サイズJIS5K65A
1台
119,800 税込131,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプねじ込みタイプ 取付サイズM30P2
1台
99,980 税込109,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
139,800 税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
寸法(mm)羽根:S-1(30×60) タイプ耐荷重タイプ(保護管無し) 寸法L(mm)L-120 取付サイズJIS5K65A
1台
119,800 税込131,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります