レーザー墨出器本体 :「半導体」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス
適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3型電池×4本/AC100V
精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス2M
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ3段階
レーザーグリーン光半導体レーザー
プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V
本体寸法(mm)110×195
本体質量(kg)約1.2
精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス1M
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ2段階
レーザー可視光半導体レーザー
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)
明るさ2段階
レーザー出力クラス2M
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
使用温度範囲(℃)-10~50
シンプルな、地墨・鉛直モデル。マグネットで金属部にも設置可能。上方だけではなく下方にもポイントを壁(柱)下にツライチで投影します。
用途鉛直点の墨出し作業に
付属品専用ソフトケース、乾電池、ターゲット板
質量(kg)約0.6
電源単3アルカリ型電池×3本
精度(mm)【実測】±2/10m
光源可視光半導体レーザー635mm
自動補正範囲±3°
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
レーザークラスクラス2M
サイズ(mm)66×130×115
使用範囲(m)半径10/屋内(受光器使用不可)
照射ライン鉛直、地墨
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
本体寸法(mm)130×203
本体質量(kg)約1.4
精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス2M
自動補正機構電子整準/モーター方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ3段階
レーザーグリーン光半導体レーザー
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
明るくて見やすい超高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(PGX、BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス2M
自動補正機構電子整準/モーター方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ3段階
レーザーグリーン光半導体レーザー
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)
明るさ2段階
レーザークラスクラス1M
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
使用温度範囲(℃)0~40
超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m
明るさ3段階
レーザー出力クラス2M
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V
使用温度範囲(℃)-10~40
明るさ2段階
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
自動補正機構電子整準/モーター方式
使用温度範囲(℃)-10~40
高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!。レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V
本体寸法(mm)110×195
本体質量(kg)約1.2
精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m
連続使用時間(時間)約1(アルカリ電池使用時)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス1M
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ2段階
レーザー可視光半導体レーザー
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザー墨出器本体
- 受光器
- レーザー墨出器その他関連用品
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。