8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番836-8930 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。 手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下 規格JIS規格クラス2 測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時) 寸法(縦×横)(mm)150×120 精度水平精度:±0.3mm/m 質量(kg)4 付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本 トラスコ品番807-2560
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番337-5005 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番836-8931 寸法(mm)62×75 質量(g)286 電源(V)AC100~240 焦点調整レンズ焦点固定式 ライン照射角(°)120 光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書 光源515nm±2% 緑色半導体レーザー 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数90μs/10kHz±10% 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m 自動補正範囲±3° 警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅 制動方式磁気 電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A) 連続使用時間(時間)約7 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ 対応【受光器】オプションのSS-30G使用 電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(mm)69×53×88 質量(g)290(電池含む) 仕様【自動補正OFF機能】有 照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 仕様自動補正範囲(°):±3 付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR トラスコ品番659-3624 電源リチウムバッテリー 精度±1mm/5m 保護等級IP54相当 光源緑色半導体レーザー 取付部(三脚)カメラ用1/4インチ 波長(nm)515nm±2% 縦(mm)101 横(mm)36 制動方式磁気制動方式 安全規格(レーザー)クラス2 光出力(mW)2.5mW以下 照射ライン4H 動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。
用途レーザー墨出器。 セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本 質量(kg)1.2(乾電池含む) 電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用) 精度水平・垂直±1mm/5m 線幅(mm)1.5(5m) 連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10 光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー 自動補正範囲±2度 光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014) 照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書 光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー) 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード) 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 自動補正範囲±2° 警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅 制動方式電子整準方式 回転機構360° 電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用) 連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ 対応【受光器】付属の専用受光器 電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(Φ×高さH)(mm)100×220 質量(kg)1.65(電池含む) 仕様【回転微動装置】有 照射ラインフルライン
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります