423件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーキングレーザ STSマーキングレーザSTS(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーンシンワ測定
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射
用途小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。付属品収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4"幅(mm)【ライン光】5m:2 / 7.5m:3出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)本体寸法(mm)100×77×100光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±3°製品質量(g)500制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間防塵防水性能IP54三脚取付ねじ1/4インチ警告【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔)バッテリー容量(mAh)2000到達点距離精度(mm)【7.5m】±1.5
マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード)マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PROPRO standard(プロスタンダード)
49,800税込54,780
1台
5日以内出荷
マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO業界初2年保証 フルライン マルチグリーンレーザー墨出器回転台付三脚ベース標準付属、シフト機能と微動ツマミが付いていて地墨合わせが簡単。
質量(kg)0.8奥行(mm)120幅(cm)8.9高さ(cm)10.3
レーザーロボ SHELL シンワ測定レーザーロボ SHELLシンワ測定
33,980税込37,378
1台
当日出荷から22日以内出荷
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。±2°まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。
用途各種墨出し作業に。幅(mm)ライン光:5mで±2質量(g)300出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)本体寸法(mm)155×48×48光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±2°制動方式振り子+磁気ダンパー方式保証期間1年間盗難・火災補償付指示精度縦・横ライン5mで±2mm警告傾斜時:自動補正範囲を越えるとレーザーラインが点滅(約1秒間)ライン出射角(°)縦ライン:約105/横ライン:約100照射ライン縦・横
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYタジマツール(TJMデザイン)
73,980税込81,378
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
フロアレーザー ムラテックKDSフロアレーザームラテックKDS
19,980税込21,978
1台
当日出荷
用途床のタイル、フローリング、マット貼りのガイドラインとして付属品収納ケース、ターゲットプレート、単三アルカリ乾電池3本トラスコ品番128-7355寸法(mm)125×98×64質量(g)340電源単3アルカリ乾電池3本光源可視半導体レーザー材質(カバー)ABS樹脂光出力1mW以下アズワン品番64-8523-78
レーザー部品049582 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049582 脚石突タジマツール(TJMデザイン)
999税込1,099
1個
当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY、【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-I
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)
199,800税込219,780
1台ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインNAVI機能、リモコン回転機能付4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直) Panasonic(パナソニック)墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)Panasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1個
当日出荷
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付 Panasonic(パナソニック)墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12ヤマシングリーン照射ライン矩・横
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
90,980税込100,078
1台
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途さげふり・ろくタイプさげふり・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
レーザーロボ LEXIA グリーン 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン 受光器・三脚セットシンワ測定
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。セット内容受光器・三脚セットレーザー光色グリーン
グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向) STSグリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向)STS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
レーザー墨出し器 センサータイプ専用ACアダプター タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 センサータイプ専用ACアダプタータジマツール(TJMデザイン)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
センサーレーザー用のACアダプターです。
用途レーザー墨出し器用アダプタートラスコ品番781-4356外形寸法(mm)縦80×横49×奥30本体質量(g)128対応機種ML10N-KJC、ML10-KJC、BLX-KJC、ZEROSN-KJC、ZEROS-KJC
レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器BOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
グリーンレーザー SK(新潟精機)グリーンレーザーSK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
天まで届く緑の衝撃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。
用途レーザー墨出し器に付属品L字ベース、収納バッグトラスコ品番420-2454材質本体:ABS、L字ベース:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石光源可視光半導体レーザー波長(nm)520自動補正範囲3±1°ライン幅(mm)5mで3以内
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンセンサーリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)
239,800税込263,780
1台ほか
5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインNAVI機能、リモコン回転機能付センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
グリンレーザー テクノ販売グリンレーザーテクノ販売
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
電子整準式グリンレーザー。ラインを固定するロックモード付。専用バッテリーとアルカリ乾電池で使用できます。
用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-FSG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、アルカリ単3乾電池、ACアダプター本体質量(kg)約1.5連続使用時間(時間)約5(LBT-5200IN使用時)本体サイズ(mm)150×80×145使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)5.2警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/7.5明るさ2段階照射ライン縦全周、水平全周、地墨
レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器京セラインダストリアルツールズ
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付
付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)取扱説明書(0.96MB)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJYタジマツール(TJMデザイン)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
レーザーロボ LEXIA グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーンシンワ測定
48,900税込53,790
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。レーザー光色グリーン
ZERO BLUEリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEリチウムーKJCタジマツール(TJMデザイン)
169,800税込186,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
レーザー部品049551 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049551 脚石突タジマツール(TJMデザイン)
1,798税込1,978
1個
欠品中
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZASN-KJC、GZAN-KYR、GT4G-NI、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLSN-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBLN-KJY、ZEROBN-KJY、【ZEROシリーズ】ZERON-KJC、ZEROSN-KJC、ZERON-KJY、GT8ZS-NI、GT5Z-NI
リチウムイオン充電池 ムラテックKDSリチウムイオン充電池ムラテックKDS(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
仕様DSL-92RG専用トラスコ品番779-8148質量(g)140種類電池パックRoHS指令(10物質対応)対応
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
セフグリーンレーザー 横全周 タジマツール(TJMデザイン)セフグリーンレーザー 横全周タジマツール(TJMデザイン)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能360°横ラインが出射されるため、部屋の中央に設置すれば複数名で作業できますラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)連続使用時間 縦ライン約12時間、横ライン約13時間 ※使用条件・使用方法により異なります1/4インチ三脚取付ネジ穴
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様300(鮮視度)付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
マイティライン マイト工業株式会社マイティラインマイト工業株式会社
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず)電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター本体質量(kg)1.2(電池含まず)波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式センサー標準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)
レーザーロボ LEXIA レッド シンワ測定レーザーロボ LEXIA レッドシンワ測定
29,900税込32,890
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。レーザー光色レッド
レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン ARシンワ測定
65,900税込72,490
1台ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)1600レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向) STSレーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向)STS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
ラインレーザープロジェクター ムラテックKDSラインレーザープロジェクタームラテックKDS
31,980税込35,178
1個
当日出荷
ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに材質本体:鋳物セット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ縦(mm)63横(mm)65精度±1mm/5m(直線性)電源ACアダプターライン幅(5m地点)約2レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)光源可視半導体レーザー動作温度範囲(℃)-5~+45光出力1mW以下質量(g)170
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-本体質量(g)1550精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
189,800税込208,780
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
レーザー部品049674 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049674 脚石突タジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)16対応商品【TERAシリーズ】AXT-TY、GT2R-XI
レーザー部品049476 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049476 キャリングケースタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)1040対応商品【ZEROシリーズ】ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I外寸(cm)165×215×235
レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器京セラインダストリアルツールズ
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
●3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせるので家庭内の様々な水平・垂直出しや本格的な木工DIYなどのレベル出し、水平器のかわりにも便利なレーザー墨出器です ●水平垂直ライン精度は約±1.5mm/5mで高スペックを実現しています ●マグネットビス付きなので軽天作業にも使用できます ●軽量(質量:310g)で持ち運びが楽です ●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強いです ●長時間駆動(約14時間)できるので便利です
用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50連続使用時間(時間)約14光源635nm赤色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)取扱説明書(3.7MB)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m

レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器本体