37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「照射ライン」から絞り込む
  • レーザー墨出し器 2ライン モノタロウ

    レーザー墨出し器 2ライン

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷
    お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
    用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54照射ライン水平・垂直販売区分業務用
  • レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGOD

    レーザー墨出し器 ドットエイリアン

    Y'sGOD(18件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    コスパに優れたレーザー墨出し器!
    付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
  • VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE

    VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

    VOICE(6件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット
    当日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • グリーンレーザー墨出し器 ONE STEP

    グリーンレーザー墨出し器

    ONE STEP(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
    用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ16ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外自動整準範囲±4°
  • クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)

    クロスラインレーザー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
    用途水平、垂直出し作業質量(g)300防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲15m照射ライン水平、垂直レーザー光色グリーン
  • グリーンレーザー墨出し器 ONE STEP

    グリーンレーザー墨出し器

    ONE STEP(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
    用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ5ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外
  • クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)

    クロスラインレーザー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
    用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)質量(g)270(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2測定精度±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)7以内照射範囲60°照射ライン水平、垂直レーザー光色赤
  • VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE

    VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

    VOICE(4件のレビュー)
    ¥73,900~税込¥81,290~
    1セット
    当日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE

    VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

    VOICE(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    当日出荷
    【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • VOICE Model T エレベーター三脚 VOICE

    VOICE Model T エレベーター三脚

    VOICE(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚全長(mm)1550質量(kg)1.12ねじ径5/8inch縮長(mm)545昇降範囲(mm)エレベーター:290
  • レーザー部品049469 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品049469 脚石突

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
    用途脚石突 交換用部品本体質量(g)21対応商品【GEEZAシリーズ】GZA-KY、GZA-KYR、GT3G-I、GT4G-I、【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROB-KJY、ZEROB-KYR、ZEROB-KY、ZEROB-TYZ、【ZEROシリーズ】ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I
  • ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン)

    ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
    仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5+

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番777-7787寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源635nm赤色レーザー指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)1以下
  • レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック)

    レーザーマーカー『墨出し名人』

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
    質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色赤
  • ラインレーザープロジェクター5RG ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5RG

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番773-6517寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー動作温度-10℃~+50℃指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)動作温度範囲(℃)-10~50
  • グリーンレーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    グリーンレーザ墨出器

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    ●明るい場所でも見やすいグリーンレーザーを採用した木工DIYから家庭内の水平、垂直のレベル出しまで幅広く使えるレーザ墨出器です ●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強い仕様です ●連続使用時間が約7時間と長時間駆動です ●プロのセカンド機としても使用できます ●自動補正外警告機能付きです ●マグネットクランプ付で軽天作業もできます
    用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50G連続使用時間(時間)7光源515nm緑色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
  • グリーンマーキングレーザ STS

    グリーンマーキングレーザ

    STS(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
  • グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向) STS

    グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向)

    STS(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
  • グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD

    グリーンレーザー墨出し器ドット照射

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    色ヤマシングリーン電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9※フルライン照射時ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン矩・横動作温度範囲(℃)-10~40
  • VOICE Model-GA グリーンレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載 VOICE

    VOICE Model-GA グリーンレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載

    VOICE(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    当日出荷
    大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
    用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
  • 鉛直レーザ墨出器 OLP-2 STS

    鉛直レーザ墨出器 OLP-2

    STS(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
    付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケーストラスコ品番337-5013質量(g)830電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)精度±3mm/15m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88自動補正範囲±4.5°
  • レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出器

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
    仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)照射モード矩十字・横左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
  • マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード)

    マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO

    PRO standard(プロスタンダード)(1件のレビュー)
    ¥49,800税込¥54,780
    1台
    9日以内出荷
    マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO。業界初2年保証 フルライン マルチグリーンレーザー墨出器。回転台付三脚ベース標準付属、シフト機能と微動ツマミが付いていて地墨合わせが簡単。
    質量(kg)0.8奥行(mm)120幅(cm)8.9高さ(cm)10.3
  • レーザークランプ タジマツール(TJMデザイン)

    レーザークランプ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    建物の柱や梁などにレーザー墨出し器を固定することが出来ます。取付台が回転するので、柱や梁に取付けが可能。
    仕様レーザー墨出し器固定具外形寸法(mm)縦72×横195×奥168本体質量(g)900取付可能幅(mm)約210
  • リチウムイオン充電池 ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    仕様DSL-92RG専用トラスコ品番779-8148質量(g)140種類電池パックRoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングレーザ STS

    マーキングレーザ

    STS(3件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
    用途作業工程の位置決め。付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
  • レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ シンワ測定

    レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥29,900税込¥32,890
    1台
    9日以内出荷
    レーザー照射は横ラインです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
    用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト寸法(mm)Φ128×180質量(g)1140電源単3アルカリ乾電池×4本精度指示精度横ライン:7.5mで±1mm自動補正範囲±2.5°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間約58時間到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)水平ライン出射角約120°レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]防塵防水性能IP54警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー無償補償期間1年間盗難・火災補償付レーザー波長(nm)635(下部スポット650)照射ライン横ライン
  • レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出器

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1台ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
    仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)照射モード矩・横鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
  • ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD

    ブラックレーザー墨出し器ドット照射

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    3日以内出荷
    色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.13直角精度90±0.012°保護等級IP54自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約4特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°動作温度範囲(℃)-10~40
  • レッドレーザー墨出し器 Y'sGOD

    レッドレーザー墨出し器

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    欠品中
    寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
  • NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)

    NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-本体質量(g)1550精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • レーザー部品049568 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品049568 キャリングケース

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    13日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
    用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)1012対応商品【ZEROシリーズ】ZERON-KJY、GT5Z-NI
  • レーザー部品049476 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品049476 キャリングケース

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
    用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)1040対応商品【ZEROシリーズ】ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I外寸(cm)165×215×235
  • 屋内屋外兼用墨出し器 マキタ

    屋内屋外兼用墨出し器

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
    付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間保証期間1年指示精度±1mm/10m調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく
  • レーザー墨出し器 GT8ZS-NI タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 GT8ZS-NI

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦215×横130×奥130電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1450精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲10m先で±350mm照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • 墨出し名人 回転台(測量器用) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人 回転台(測量器用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    付属品測量器用三脚取付金具(5/8インチ)適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000
  • 墨出しケータイ・プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    墨出しケータイ・プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    適合機種BTL1100、BTL1101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×70

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器本体