256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照射ラインから絞り込む
  • レーザー墨出し器 2ライン モノタロウ

    レーザー墨出し器 2ライン

    モノタロウ(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
    用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54照射ライン水平・垂直販売区分業務用
  • レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGOD

    レーザー墨出し器 ドットエイリアン

    Y'sGOD(18件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    コスパに優れたレーザー墨出し器!
    付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
  • VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE

    VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

    VOICE(6件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • グリーンレーザー墨出し器 ONE STEP

    グリーンレーザー墨出し器

    ONE STEP(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
    用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ5ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外
  • グリーンレーザー墨出し器 ONE STEP

    グリーンレーザー墨出し器

    ONE STEP(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
    用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ16ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外自動整準範囲±4°
  • クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)

    クロスラインレーザー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
    用途水平、垂直出し作業質量(g)300防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲15m照射ライン水平、垂直レーザー光色グリーン
  • クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)

    クロスラインレーザー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
    用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)質量(g)270(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2測定精度±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)7以内照射範囲60°照射ライン水平、垂直レーザー光色
  • VOICE Model T エレベーター三脚 VOICE

    VOICE Model T エレベーター三脚

    VOICE(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚全長(mm)1550質量(kg)1.12ねじ径5/8inch縮長(mm)545昇降範囲(mm)エレベーター:290
  • VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE

    VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

    VOICE(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE

    VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

    VOICE(4件のレビュー)
    73,900税込81,290
    1セット
    当日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
    仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-本体質量(g)1030精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック)

    レーザーマーカー『墨出し名人』

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
    質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色
  • レーザー部品049469 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品049469 脚石突

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
    用途脚石突 交換用部品本体質量(g)21対応商品【GEEZAシリーズ】GZA-KY、GZA-KYR、GT3G-I、GT4G-I、【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROB-KJY、ZEROB-KYR、ZEROB-KY、ZEROB-TYZ、【ZEROシリーズ】ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I
  • ラインレーザープロジェクター5 ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5

    ムラテックKDS
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番363-4531寸法(mm)62×55×40質量(g)167光源635nm赤色半導体レーザー角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可)指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)130作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる)使用時間(時間)(操作)約5000RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)5以下動作温度範囲(℃)-5~45
  • ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン)

    ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
    仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5+

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番777-7787寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源635nm赤色レーザー指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)1以下
  • VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICE

    VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル

    VOICE
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
    用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
  • グリーンレーザー緑墨 SK(新潟精機)

    グリーンレーザー緑墨

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザー墨出器です。縦・横ライン、鉛直・地墨が出ます。小型、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。
    用途墨だし・基準だし作業。仕様ジンバル式材質本体:TPE、ABS、L型ベース:ナイロンタイプ縦・横の2本/地墨点、鉛直点レーザー光色グリーン
  • セフグリーンレーザー 縦横地墨 タジマツール(TJMデザイン)

    セフグリーンレーザー 縦横地墨

    タジマツール(TJMデザイン)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載。薄型形状のため壁際約15mmの位置から縦ラインを出射できます 。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付け。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能。ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用。セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能。電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)。連続使用時間 横ライン約11時間 ※使用条件・使用方法により異なります。1/4インチ三脚取付ネジ穴
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属仕様300(鮮視度)適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
  • VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE

    VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

    VOICE
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷から22日以内出荷
    【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • グリーンレーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    グリーンレーザ墨出器

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    ●明るい場所でも見やすいグリーンレーザーを採用した木工DIYから家庭内の水平、垂直のレベル出しまで幅広く使えるレーザ墨出器です ●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強い仕様です ●連続使用時間が約7時間と長時間駆動です ●プロのセカンド機としても使用できます ●自動補正外警告機能付きです ●マグネットクランプ付で軽天作業もできます
    用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50G連続使用時間(時間)7光源515nm緑色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
  • グリーンマーキングレーザ STS

    グリーンマーキングレーザ

    STS(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
  • ラインレーザープロジェクター5RG ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5RG

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番773-6517寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー動作温度-10℃~+50℃指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)動作温度範囲(℃)-10~50
  • 屋内外兼用墨出し器 マキタ

    屋内外兼用墨出し器

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    ダイレクトグリーン+高輝度
    用途おおがね・ろくタイプおおがね・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
  • グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD

    グリーンレーザー墨出し器ドット照射

    Y'sGOD
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ヤマシングリーン電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.16直角精度90±0.012°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン縦・横動作温度範囲(℃)-10~40
  • 屋内屋外兼用墨出し器 マキタ

    屋内屋外兼用墨出し器

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
    付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間保証期間1年指示精度±1mm/10m円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく・鉛直ポイント
  • レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC

    レーザー墨出し器

    SELECTED BY MARINTEC
    8,098税込8,908
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    高視認グリーンレーザーで、墨出し作業をもっと正確に。DIYから現場作業まで対応する高精度レーザー墨出し器。家具設置・窓・ドア施工・壁紙貼りなど、さまざまな位置決め作業に活躍。自動補正モード搭載!3°±1°の範囲で自動補正を行い、傾きを自動で調整。補正時間4秒以下。振り子ロック機能付き。斜め照射や任意角度でのライン投影も可能な手動モードにも対応。視認性に優れた高精度グリーンレーザーを採用。水平ライン/垂直ライン/クロスラインの3パターン照射モード搭載。360°回転L型マグネットブラケット付き/壁や金属面への固定も簡単!。USB Type-C充電式/最大約7時間の連続使用が可能。最大作業範囲約50m。防水等級IP54。1年保証
    付属品360°L型マグネットブラケット・携帯バッグ・レーザーターゲット・USB充電ケーブル・日本語取扱説明書仕様取付ネジ穴径:1/4インチ寸法(mm)170×120×78質量(g)約580精度±3mm/10m(垂直・水平)自動補正範囲3°±1°使用可能温度範囲-10°-+250°動作時間約7時間(全照射時)レーザークラスクラスII (電力出力<1mW)レーザー波長(nm)505-530防水保護等級IP54照射距離(m)25USB規格USB Type-C充電式
  • フロアレーザーグリーンN ムラテックKDS

    フロアレーザーグリーンN

    ムラテックKDS
    39,980税込43,978
    1セット
    欠品中
    地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。
    用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約3、充電池:約5※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)517ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)5以下レーザー光色緑色
  • VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE

    VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル

    VOICE
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
    用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
  • レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC

    タジマツール(TJMデザイン)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。電源は別売のACアダプターでも使用できます
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
  • 墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
    付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1台
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
    仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
  • 屋内外兼用墨出し器 マキタ

    屋内外兼用墨出し器

    マキタ
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    ダイレクトグリーン+高輝度
    用途クロスライン・ろくタイプクロスライン・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
  • レーザーロボ LEXIA グリーン21 シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA グリーン21

    シンワ測定
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
    用途各種基準出しに使用。付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1200(電池含)出力1mW以下(クラス2)電源リチウムイオン電池(内蔵)寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)光源可視半導体レーザー波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm防塵防水性能IP54警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mmライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120調光範囲3段階
  • VOICE Model-GA グリーンレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載 VOICE

    VOICE Model-GA グリーンレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載

    VOICE(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
    用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
  • ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)

    ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • レーザー墨つぼ タテ・ヨコ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    レーザー墨つぼ タテ・ヨコ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    サッと取り出してピタッと墨出し。 位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。 特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
    付属品電池質量(g)100(電池・ピン含む)電源単四アルカリ乾電池×2精度(mm)1mで1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×51×46光源可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下波長(nm)650
  • グリーンレーザー SK(新潟精機)

    グリーンレーザー

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    天まで届く緑の衝撃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。
    用途レーザー墨出し器に付属品L字ベース、収納バッグトラスコ品番420-2454材質本体:ABS、L字ベース:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石光源可視光半導体レーザー波長(nm)520自動補正範囲3±1°ライン幅(mm)5mで3以内
  • グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY タジマツール(TJMデザイン)

    グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY

    タジマツール(TJMデザイン)
    139,800税込153,780
    1セット
    当日出荷から16日以内出荷
    端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
    用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD

    グリーンレーザー墨出し器ドット照射

    Y'sGOD
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ヤマシングリーン電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.13直角精度90±0.012°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約4※フルライン照射時ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン矩十字・横動作温度範囲(℃)-10~40

レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器本体