423件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザ墨出器 ゼロKYR タジマツール(TJMデザイン)レーザ墨出器 ゼロKYRタジマツール(TJMデザイン)
70,980税込78,078
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
高輝度 両縦・横レーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(後ろ、右、左)、大矩ライン、横ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦172×横112×奥112制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)1200精度±0.81mm/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15m:±2以内鉛直点精度(mm)3m:±1以内レーザー安全基準クラス1Mライン出射角(°)縦:130/横:110
グリーンマーキングレーザ(十字ライン) STSグリーンマーキングレーザ(十字ライン)STS
59,980税込65,978
1個
当日出荷
1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
屋内屋外兼用墨出し器 マキタ屋内屋外兼用墨出し器マキタ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間保証期間1年指示精度±1mm/10m調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく
回転レーザレベル STS-H600(三脚付) STS回転レーザレベル STS-H600(三脚付)STS
129,800税込142,780
1組
翌々日出荷
置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189使用時間(時間)約10※全ライン照射制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時商品タイプ本体のみ水平ライン精度(mm)±1(7m)縦ライン精度(mm)±1(7m)
レーザーライン (コンパクト型) エスコレーザーライン (コンパクト型)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
コンパクトなボディで持ち運びに便利。水平と垂直の気泡管付。ピン付で壁面取付簡単。
仕様ライン:垂直 (1本)付属品ピン×2個寸法(mm)38 (W)×38 (D)×38 (H)質量(g)36使用温度範囲(℃)0~40出力1mW以下(クラスⅡ)波長(nm)650使用距離範囲(m)3 (使用条件による)電池寿命(時間)4電源(個)LR44×3(付属)指示精度±1mm/m保管温度(℃)-10~70
フロアレーザーグリーンN ムラテックKDSフロアレーザーグリーンNムラテックKDS
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。
用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約3、充電池:約5※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)517ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)5以下レーザー光色緑色
レーザーロボ LEXIA VIVID シンワ測定レーザーロボ LEXIA VIVIDシンワ測定
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。振り子+磁気ダンバー方式:揺れが素早く止まります。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)191×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約21/フル照射モード(中):約3.5/H+Vモード(VIVID):約3光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー1600mh自動補正範囲±3.0°制動方式振り子+磁気ダンパー方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約2秒間隔)バッテリー容量(mAh)1600ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社ダイレクトグリーンレーザー墨出し器マイト工業株式会社
44,980税込49,478
1台ほか
4日以内出荷
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mmダイレクトグリーン(520nm)斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m指示精度:7.5mで±1.0mm収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H138×W85×L128電源リチウム電池本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)波長(nm)520指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)4指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下関連資料(3.1MB)鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約2
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社ダイレクトグリーンレーザー墨出し器マイト工業株式会社
99,980税込109,978
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mmダイレクトグリーン(515nm)斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m指示精度:7.5mで±1.0mm収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H132×W102×L140電源リチウム電池本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)波長(nm)515指示方式センサー自動整準機構自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)2.6指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下関連資料(3.06MB)鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約7
高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器 アックスブレーン高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器アックスブレーン
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
ライン明るさ4モード切替可能!!ギラつかない・目に優しい高輝度ブルーラグーンレーサーにフラッシュモードを搭載!
仕様【ラインモード切替とLED表示】4モード選択可:受光器(消灯)→高輝度(点灯)→フラッシュモード(高速点滅)→省エネ(点滅)電源投入時は受光器モードよりスタート/【ライン光切替モード】水平:単独 縦 1:正面おおがね 縦 2:背面おおがね/【ライン投射角】 垂直ライン:130°、水平ライン:120°/回転微動装置有 360°エンドレス微動ネジ(左右両側配置)/【鉛直指示範囲】±4°(範囲外は照射中ライン光が点滅およびブザー音吹鳴)/傾斜照射有 ジンバルをロックした状態でレーザー照射その他対応受光器GLR-8を使用質量(kg)1.2寸法【地墨ポイント】Φ2.5mm/3m使用温度範囲(℃)-5~+40電源専用リチウムイオン充電池、単3アルカリ乾電池(LR6/1.5V)×4本、AC100V(付属の充電器をリチウムイオン電池を介して使用精度水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90°±0.01°取付ねじW5/8(測量機器取付用ネジ)機能バッテリ低下警告有(電源パイロットランプ点滅/バッテリー切れはレーザー光消灯)その他の機能ライン光切替モードのメモリー開放指示方式ジンバル機構による自動補正方式メモリー各ON/OFF メモリー機能付き充電時間約3.5時間制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能保護等級IP54相当光出力最大5mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)光源(nm)497~510青緑色半導体レーザー、650~660赤色半導体レーザー(地墨ポイント)ライン幅(mm)4mm/10m以下直径×高さ(mm)100×220(突起部除く)パルス幅×周波数【パルス時】50μs~230μs/5kHz~10kHz 【フラッシュ時】60s/10Hz
レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器京セラインダストリアルツールズ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザーラインが見つけやすいドット付高精度±1mm/7.5m屋内/屋外兼用防じん、防水IP54磁気制動方式キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:約±2.5度以上でレーザー光点滅付属品単三形ニッケル水素充電池×4、充電器、受光器 ・受光器用ホルダー、受光器用9V電池×1、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ、キャリングケース質量(kg)1(電池含む)電源単3形ニッケル水素充電池又はACアダプター直角精度90°±0.017°(±1mm/3.5m)光源520nm緑色半導体レーザー(ダイレクト式)自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動(ジンバル式)水平ライン精度(mm)±1/7.5m寸法(縦×横×高さ)(mm)85×115×175光出力(mW)5以下(クラス3R)垂直ライン精度(mm)±1/7.5m
グリーンレーザー 陸墨 SK(新潟精機)グリーンレーザー 陸墨SK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
水平振り抜く緑の一閃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。360°水平ラインが出ます。垂直120°同時放射モードを搭載しています。
用途レーザー墨出し器にトラスコ品番568-0110セット内容L字ベース、収納バッグ材質本体:ABS、L字ベース:ナイロン、磁石:ネオジム磁石光源可視光半導体レーザー波長(nm)520自動補正範囲±3°ライン幅(mm)5mで3以内
電子整準リアルグリーン901N KDS電子整準リアルグリーン901NKDS
169,800税込186,780
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
ソキア  ソキア自動整準レベルプレーナーLP610(スタンダード受光器付) スタンダード受光器付 SOKKIA(ソキア)ソキア ソキア自動整準レベルプレーナーLP610(スタンダード受光器付) スタンダード受光器付SOKKIA(ソキア)
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。トラスコ品番208-2859
ソキア 自動整準レベルプレーナー LP610デジタル受光器付 SOKKIA(ソキア)ソキア 自動整準レベルプレーナー LP610デジタル受光器付SOKKIA(ソキア)
189,800税込208,780
1セット
当日出荷
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。トラスコ品番208-2858
ポケットグリンレーザー テクノ販売ポケットグリンレーザーテクノ販売
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-GL付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、本体質量(kg)約0.34連続使用時間(時間)約6本体サイズ(mm)110×40×82使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/5明るさ2段階照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
アルカリ単3乾電池BOX テクノ販売アルカリ単3乾電池BOXテクノ販売
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RZ9X、GX910BB、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、CPX-1G用の電池BOXです。
電池5本
グリンレーザー テクノ販売グリンレーザーテクノ販売
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー1個付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-FSG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、リモコン本体質量(kg)約1.5連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用時)本体サイズ(mm)130×203使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/7.5明るさ2段階照射ライン縦×4、水平全周、地墨
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYR タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYRタジマツール(TJMデザイン)
94,980税込104,478
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
グリーンレーザー墨出し器 TAKAGI(高儀)グリーンレーザー墨出し器TAKAGI(高儀)
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適光源ダイレクトグリーンレーザーライン幅(mm)2.5(10m)ライン出射角(°)垂直150/水平120指示範囲(度)鉛直:±3.0°精度±1mm/10m電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)使用温度範囲(℃)-10~40三脚取付ねじw5/8レーザー波長(nm)520レーザー出力5以下(クラス2M)
レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51ARグリーンシンワ測定
159,800税込175,780
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業にセット内容単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス質量(kg)1.22電源リチウムイオン電池精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.03°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)513~530自動補正範囲±3°縦(mm)190横(mm)128制動方式振り子+磁器ダンパー方式レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CGBOSCH(ボッシュ)
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業仕様自動補正時間:4秒質量(g)490(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)光源レーザーダイオード波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650自動補正範囲±4°測定範囲(m)最大15指示精度±0.3mm/m防塵防水性能IP54使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22照射ライン水平・垂直レーザーラインレーザー光色レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セットシンワ測定
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。光源可視半導体レーザーレーザー出力(mW)1以下(クラス2)本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)1600
VOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載 VOICEVOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載VOICE
31,980税込35,178
1セット
22日以内出荷
大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
高輝度レーザー墨出器 STS高輝度レーザー墨出器STS
59,980税込65,978
1台
当日出荷
電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
グリンレーザー テクノ販売グリンレーザーテクノ販売
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)明るさ2段階レーザー出力クラス2M防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)レーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式使用温度範囲(℃)-10~50
3ポイントレーザー マイト工業株式会社3ポイントレーザーマイト工業株式会社
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好 鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント 自動補正及び振り子ロックで照射が可能 質量380gで持ち運びラクラク マグネット付きの取り付けベースが標準付属 ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属
付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース質量(g)380電源単三アルカリ乾電池3本寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下波長(nm)地墨ポイント:635(赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定自動補正範囲±3°高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119指示精度5mで±1mm以下出力(mW)2.5以下アズワン品番65-2355-06RoHS指令(10物質対応)対応ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント)連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)
リチャージャブルバッテリーN ムラテックKDSリチャージャブルバッテリーNムラテックKDS
1,898税込2,088
1組(4本)
当日出荷
KDSレーザー墨出器専用です。
用途KDSレーザー墨出器の電源として仕様単三形ニッケル水素充電池4本セットトラスコ品番167-2472質量(g)120
スーパーレイ66A ムラテックKDSスーパーレイ66AムラテックKDS
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
リチウムイオン充電池(別売)、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-3991セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40
レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELR BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELRBOSCH(ボッシュ)
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
用途●墨出し作業本体質量(g)1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210連続使用時間フルライン約2.5時間光源レーザーダイオード指示精度±1mm/10m防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴)出力(mW)1以下(クラス2)
オートラインレーザー25RG ムラテックKDSオートラインレーザー25RGムラテックKDS
55,980税込61,578
1台
当日出荷
盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJY 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVI ZERO BLUEリチウムーKJY 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
249,800税込274,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦218×横130×奥-本体質量(g)1490精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
249,800税込274,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦218×横130×奥-本体質量(g)1490精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CG BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CGBOSCH(ボッシュ)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。 スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途垂直、水平出し作業取付穴径(三脚)1/4、5/8インチ対応出力10mW以下(クラス2)電源単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー光源レーザーダイオード波長(nm)500~540自動補正範囲±4°指示精度±1mm/5m防塵防水性能IP54照射範囲30m/50m(受光器使用)
レーザー部品140258 電池蓋組 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品140258 電池蓋組タジマツール(TJMデザイン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 電池蓋組
用途電池蓋組 交換用部品本体質量(g)21対応商品【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBN-KJY、ZEROB-KJY、ZEROB-KYR、ZEROB-KY、ZEROB-TYZ、【ZEROシリーズ】ZERON-KJY、ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-NI、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I
レーザー部品049940 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049940 キャリングケースタジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)2307対応商品【TERAシリーズ】ML10N-KJC、ML10-KJC、GT8R-NXI、GT8R-XI
レーザー部品049681 ショルダーベルト タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049681 ショルダーベルトタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース用ショルダーベルト
用途キャリングケース用ショルダーベルト 交換用部品本体質量(g)77対応商品【GEEZAシリーズ】全種共通、【ZEROGシリーズ】全種共通、【ZERO BLUEシリーズ】全種共通、【TERAシリーズ】AXT-KYR、AXT-KY、AXT-TYE、AXT-TY、GT4R-NXI、GT4R-XI、GT3R-XI、GT2R-EXI、【ZEROシリーズ】全種共通
レーザー部品049650 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049650 脚石突タジマツール(TJMデザイン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)17対応商品【TERAシリーズ】ML10N-KJC、ML10-KJC、ML10N-KYR、GT8R-NXI、GT8R-XI、GT4R-NXI
レーザー部品049605 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049605 キャリングケースタジマツール(TJMデザイン)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)1232対応商品【ZEROシリーズ】ZEROS-KJC、ZERO-KJC、GT8ZS-I

レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器本体