絞り込み
センサ形状
  • ネジ形(4)
  • 円柱形(2)
  • 角形(2)
検出距離(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 18(1)
  • 50(1)
  • その他(1)
ヘッド形状
  • ネジ(5)
  • (2)
  • (2)
検出方式
  • -
  • その他(18)
  • 距離設定反射型(1)
  • 透過型(1)
  • 静電容量型(4)
  • 高周波発振型(41)
ブランド
  • omron(オムロン)(7)
  • azbil(旧:山武)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ形状から絞り込む
ネジ形(4)
円柱形(2)
角形(2)
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)omron(オムロン)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵ワークの振れにも安定検出応答周波数1kHz低消費電流
付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)omron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン)アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EComron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-Homron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)関連資料セレクションガイド(2.9MB)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
近接センサ 耐薬品タイプ E2KQ-X omron(オムロン)近接センサ 耐薬品タイプ E2KQ-Xomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
検出範囲(mm)6~10
シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。
ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)動作形態N.O.材質(ケース)黄銅Niメッキ絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時)材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)AC2以下、DC1以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)材質(ホルダー)PBT樹脂応差動作距離の10%以下関連資料(3.31MB)
アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ omron(オムロン)アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。

近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

近接センサ本体