近接センサ本体 :「表示灯 200v」の検索結果
関連キーワード
「センサ形状」から絞り込む
-(1)
ネジ形(9)
円柱形(4)
角形(2)
豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ
装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい
ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい
長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT”
「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ
”e-治具”を使って交換時間わずか10秒
「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減
「小型化」により設備設計の自由度を向上
溶接治具に配置しやすい
機種を集約して在庫機種を統一できる
3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能
「状態監視」により設備の予知保全を実現
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
接続方式コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1
検出対象導体および誘電体
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書
タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形
保護構造IEC規格 IP66
標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1
材質(ケース)耐熱ABS
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下
材質(検出面)耐熱ABS
シールド非シールド
材質(ナット)ポリアセタール
応差検出距離の4~20%
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)SUS303(EN1.4305)
電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)
消費電流(mA)10以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内
材質(検出面)耐熱ABS
表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。
シールド非シールド
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
電源の種類直流3線式
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
保護構造IEC60529規格 IP67
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2
ヘッド形状円柱型
コードPVCコード
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内
材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
センサ形状ネジ型
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
検出距離50mmの長距離形
質量(g)約1.4
タイプ円柱型
保護構造IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)鉄100×100×1
材質(ケース)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)
設定距離(mm)0~40
検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下
材質(検出面)ポリエステル
動作モードNO
表示灯動作表示灯(赤色)
応差検出距離の10%以下
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)15以下
検出ヘッドサイズΦ85
直交流両用タイプ
付属品取扱説明書
保護構造IEC規格 IP67
接続方式コード引き出しタイプ
材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ
電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応差検出距離の10%以下
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
付属品取扱説明書
材質端子台:ポリアミド
質量(g)約250/約230(梱包状態/本体のみ)
タイプ角型、直流タイプ
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)ポリアミド
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む
制御出力開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA時)
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、負荷短絡保護
検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響DC24V±15%の範囲内で、DC24V時の検出距離の±2%以内、DC12V±15%の範囲内で、DC12V時の検出距離の±2%以内
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向
耐衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各6方向 3回
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内
材質(検出面)ポリアミド
動作モードNO+NC
表示灯電源表示灯(緑色)、検出表示灯(黄色)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間
検出ヘッドサイズ40mm×40mm×118mm
電源の種類直流3線式
磁性体も、非磁性体も100mmの超長距離検出が可能
タイプ円柱型、差動コイル形
保護構造IEC規格 IP66
出力電流出力タイプ
検出距離100mm ±10%
標準検出物体(mm)鉄200×200×1
材質(ケース)アルミダイカスト
制御出力DC200mA以下(残留電圧:1V以下)
応答時間100ms以下
消費電流(mA)DC40以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:5以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路逆接続保護、サージ吸収
設定距離(mm)0~80
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±5%以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
温度の影響-10~+40℃の温度範囲内で+20℃時の検出距離の30%以下
材質(検出面)エポキシ樹脂
動作モードNO
表示灯動作表示灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+55( ただし、氷結、結露しないこと)
質量(g/m)約1500
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)200 X、Y、Z各方向 10回
検出ヘッドサイズΦ106
電源の種類直流3線式
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2
発振周波数標準周波数
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
保護構造IEC60529規格 IP67
ヘッド形状円柱型
コードPVCコード
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内
極性有極性
材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
センサ形状ネジ型
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
電源の種類直流3線式
『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 近接センサ本体
- 近接センサその他関連用品
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。