「センサ形状」から絞り込む
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)omron(オムロン)(4件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵ワークの振れにも安定検出応答周波数1kHz低消費電流
付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥24,178¥21,980