「センサ形状 」から絞り込む
カテゴリ: 近接センサ本体ブランド: azbil(旧:山武)すべて解除
直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 107日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造 IP67(IEC規格) 耐電圧 AC500V、50/60Hz、1分間 検出方式 高周波発振形(非シールド) 接続方式 プリワイヤコネクタ、プリワイヤ 材質(ケース) ABS樹脂 定格電源電圧 DC12/24V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度 35~95RH%以下 使用電圧範囲(V) DC10~30 漏れ電流(mA) 1以下 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差 動作距離の15%以下 耐衝撃 490m/s2 、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状 非シールド センサ形状 角型
シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7Mシリーズ azbil(旧:山武) 26日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。
高締め付けが可能な堅牢ハウジング。
どこからでも見える表示灯。
業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)
高いシール性。(IP67G)
業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式 高周波発振形 定格電源電圧 DC12/24V 外径 M12 表示灯 【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯 使用電圧範囲 DC10~30V 動作距離(mm) 3
シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 29日以内出荷
非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 接続方式 プリワイヤ 使用電圧範囲(V) DC10~30 制御出力 (開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V 電源電圧(V) DC 12/24 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 材質(検出面) PBT樹脂 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 特性 動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 29日以内出荷
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状 ネジ型 シールド形状 シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 関連資料 (3.31MB)
シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 29日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。
ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 動作形態 N.O. 材質(ケース) 黄銅Niメッキ 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 材質(検出面) PBT樹脂 漏れ電流(mA) AC2以下、DC1以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ホルダー) PBT樹脂 応差 動作距離の10%以下 関連資料 (3.31MB)
プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 7日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)表示灯は後方からも確認可能。小形・省スペース。高いシール性。(IP67)充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)
センサ形状 ネジ型 シールド形状 シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 AC100/200V 50/60Hz DC24V コード長さ(m) (標準)2 接続方式 プリワイヤ(標準コード長2m) 材質 (センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂 使用電圧範囲(V) AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V) 動作形態 N.O. 耐電圧 AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力 (開閉電流)5~100mA(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 漏れ電流(mA) AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 応差 動作距離の10%以下
プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷
長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)高いシール性。(IP67G)
センサ形状 ネジ型 シールド形状 非シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V コード長さ(m) (標準)2 接続方式 プリワイヤ(標準コード長2m) 使用温度範囲(℃) -25~+70 使用電圧範囲(V) DC10~30 動作形態 N.O. 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力 (開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA) 0.8以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 出力 直流2線式
近接スイッチ プリワイヤタイプ azbil(旧:山武) 4日以内出荷
直流2線式で配線コストを低減します。
設定表示付きで安定的に検出領域を指示します。
高締め付けが可能な堅牢ハウジングです。
どこからでも見える表示灯です。
高速応答します。
検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 消費電流(mA) (低)0.55
エリアファイバ Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 16,159 ¥ 14,690 バスケットへ