1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)防爆近接センサ
爆発性雰囲気中で使用可能 小型 頑丈 2台の防爆近接センサが接続可能 長距離検出が可能 見易い動作表示灯を装備 主な防爆機器使用業種
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚 保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形 出力無接点直流2線式 使用周囲温度(℃)-25~+60、保存時:-30~+80 使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH 動作表示灯橙色LED(非検出時点灯) 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 出力動作離れてON 温度特性使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内 耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 総延長距離0.5mm2以上、定格600V以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 絶縁抵抗DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
1個
13,980 税込15,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります