材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角ナット(SUSXM7) 1個
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。
材質SUS304
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理
寸法t1(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L型
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)
目盛(シャフト)レーザーマーキング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
公差D(mm)±0.15
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプTS-SWタイプ
適合センサオムロン:E3T
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプTS-LXタイプ
適合センサオムロン:E3T
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。