絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- omron(オムロン)(41)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
- IDEC(和泉電気)(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「検出対象」から絞り込む

超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から27日以内出荷小型/超薄型サイズ。 長距離/短距離検出モード切替可能。 相互干渉防止機能(周波数切替方式)。 ピッキングインジケータ内蔵。材質(ケーズ)プラスチック高さ(mm)140ピッチ(mm)(光軸)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)9.9×30×140検出方式透過形検出距離(mm)3000接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP40(IEC規格)応答速度30ms検出距離(m)3取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出し2mRoHS指令(10物質対応)対応検出対象Φ35mm以上の不透明体
エリアセンサBWシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から27日以内出荷7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。検出方式透過形検出距離(mm)7000接続コード引き出しコネクタタイプ300m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP65(IEC規格)応答速度10ms検出距離(m)7取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出しコネクタ300mmRoHS指令(10物質対応)対応
薄型プラスチックケースエリアセンサ
AUTONICS(オートニクス)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から21日以内出荷スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。用途高さのある商品ラインの移送感知に。長さ(mm)13幅(mm)30材質/仕上プラスチック検出方式透過形検出距離(m)5各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
薄型エリアセンタBWPシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から27日以内出荷プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 投光停止機能、相互干渉防止機能。材質(ケーズ)プラスチックピッチ(mm)(光軸)20検出方式透過形検出距離(mm)5000接続コード引き出しタイプ3m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP40(IEC規格)応答速度7ms検出距離(m)5取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出し3mRoHS指令(10物質対応)対応検出対象Φ30mm以上の不透明体
アルミケースエリアセンサ
AUTONICS(オートニクス)¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から21日以内出荷7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。用途お菓子移送ライン検出に。材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル長さ(mm)22.6幅(mm)28.6材質/仕上アルミニウム検出方式透過型電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)保護等級IP65機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵光源赤外LED(850nm変調式)制御出力NPN応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH検出距離(m)7使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)動作モードライトオン取得規格CE、UKCA、EAC出力形式NPNオープンコレクタ出力IP等級IP65
『エリアセンサ・ライトカーテン』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン本体
- エリアセンサ・ライトカーテンその他関連用品