絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,720)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,040)
  • Panasonic(パナソニック)(7,179)
  • AMPHENOL(5,413)
  • VISHAY(4,680)
  • フエニックス・コンタクト(4,093)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,863)
  • omron(オムロン)(3,829)
  • 日本モレックス(molex)(3,360)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,673)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,225)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,990)
  • SAMTEC(1,963)
  • MICROCHIP(1,892)
  • onsemi(1,864)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(191)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
259件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
    形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンタ/タイマ AUTONICS(オートニクス)

    カウンタ/タイマ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    One-shot出力時間を10ms単位で0.01秒~99.99秒まで設定可能です。タイマ停電保証選択可能です。タイマ:多様な出力モード(13種)です。タイマ停電保証選択可能です。幅広い時間設定範囲(6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間)です。
    用途ゴム圧縮成形工程用。材質/仕上プラスチックタイマ機能多様な出力モード(13種)、幅広い時間設定範囲 6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間カウンタプリスケール値設定範囲、6桁モデル:0.00001~99999.9/4桁モデル:0.001~999.9、多様な入/出力モード(入力:9種 出力:11種)各種認証CE cURus
  • LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイ温調器

    AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
    用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
  • 円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
  • 温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器TCN4シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
    仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御表示方式4digit 7セグメントLED入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHS制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
  • 円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
    奥行(mm)45最高計数速度5kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TC シリーズ (1段表示)

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    スイッチング電源SPB-Aシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
    形状DINレール・直付け端子形状ライジングクランプ電源電圧(V)AC100~240/DC90~350取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS運転直列:可並列:可(2台まで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
    最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパネルメータMT4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパネルメータMT4Wシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
    機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型高機能長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型高機能長距離光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
    用途製品移動ラインの製品検出に。長さ(mm)20幅(mm)10.6材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM高さ(mm)32寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
  • 角型近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    角型近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    角型近接センサで電源逆接続保護回路内蔵(DC3線式)しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
    用途自動組立ラインでの検出体の位置検出に。長さ(mm)35.6幅(mm)18材質/仕上ケース:耐熱ABS高さ(mm)18各種認証CE出力形式NPN N.O.出力
  • 円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
  • メロディブザーB6MAシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    メロディブザーB6MAシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)。ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm。保護構造:IP65(前面部)。End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業
    質量(g)約170(約130種類4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために)保護構造IP65(前面部)消費電力(W)3以下電源電圧(V)12-24DC材質(キャップ)PC使用周囲温度(℃)-10~55、保存時: -20~65材質(ボディ)PC音圧レベル(dB)最大105(0.1m)、最大95(1m)動作表示灯赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ66使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時: 35~85
  • フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
    材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
  • LCD 温/湿度調節器 TH4M AUTONICS(オートニクス)

    LCD 温/湿度調節器 TH4M

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    温度、湿度同時制御。LCDディスプレイ採用により優れた視認性。温度、湿度入力補正。出力遅延時間設定
    入力種類温湿度センサ制御方式ON/OFF 制御電源電圧(V)AC100~240制御出力(1)リレー出力、(2)リレー出力警報出力2個取得規格CE、UKCARoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
    耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)

    Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
    用途NC工作機械テーブル位置制御などに。材質アルミニウム長さ(mm)41.5材質/仕上アルミニウム質量(g)約397(約330)外径(Φmm)60周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])6000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)20起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式:DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160出力方式電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 電磁ブザーB2NBシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    電磁ブザーB2NBシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・強い低音、連続音、断続音の選択、音圧:12VDC 88±12dB(0.1m)、24VDC 93±12dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25、最大・パネル厚さ: 6mm。・保護構造:IP30 ( 前面部 )
    保護構造IP30(前面部)取付寸法(mm)Φ22/25兼用電源電圧(V)DC12~24取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピエゾブザーB2PBシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ピエゾブザーB2PBシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ・連続音/断続音の選択、音圧: 約98±8dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25mm、最大パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP65(前面部)
    保護構造IP65(前面部)取付寸法(mm)Φ22/25兼用電源電圧(V)DC12~24取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm) AUTONICS(オートニクス)

    液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯
    保護構造IP64検出方式透過型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • デジタルパルスメータMP5Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパルスメータMP5Wシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
    機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温度/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    小型デザインで高感度温度湿度センサを内蔵しています。幅広い測定範囲 -19.9~60.0℃/0.0~99.9%RHです。
    用途試験用恒温恒湿槽の制御に。長さ(mm)30.5幅(mm)60材質/仕上プラスチック測定範囲-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH高さ(mm)80質量(g)55各種認証CE
  • ミラーテープ AUTONICS(オートニクス)

    ミラーテープ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    高反射率ミラーテープです。
    用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT長さ(mm)0.38材質/仕上紙質量(g)1各種認証CE
  • 温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 2段表示型

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
    制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御表示方式7セグメント(赤色、緑色)、LED方式制御出力リレー出力(250VAC~3A、30VDC=3A、1a)+SSRP出力(12VDC=±2V、≦20mA)入力/出力警報1/2出力表示桁数4絶縁抵抗(MΩ)≧100(500VDC=megger)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60(氷結又は結露しないこと)リセット手動:0.0~100%サンプリング周期100ms耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ (パルス幅1μs)±2kV R相、S相警報出力250VAC~1aA1a許容電圧範囲電源電圧の90~110%制御周期0.5~120sec比例帯(P)0.1~999.9℃/°F積分時間(I)0~9999sec微分時間(D)0~9999sec締結タイプボルト締結使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(氷結又は結露しないこと)停電補償約10年 (不揮発性半導体メモリ方式)耐振動(Hz)5~55複振幅0.75 mmX、Y、Z各方向2時間機械的寿命(万回)≧500電気的寿命(万回)OUT1/2:≧20(負荷抵抗:250VAC~3A)、AL1/2:≧30(負荷抵抗:250VAC~1A)
  • アワーメーター LE8Nシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    アワーメーター LE8Nシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
  • ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型) AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    軸外径(Φmm)6起動トルク40gf.cm以下(0.00392N.m以下)
  • スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    5日以内出荷
    22.5mm幅のスリムタイプ。DINレール取付簡単。50ms高速サンプリングと±0.3%表示程度。加熱/冷却同時制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。RS485通信。ヒータ断線警報(CT入力)機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CERoHS指令(10物質対応)対応デジタル入力-
  • U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    U字型光電センサBUPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
    検出方式透過型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHS
  • 角形長距離接センサ直流3線式ASシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    角形長距離接センサ直流3線式ASシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    長距離検出タイプ。 サージ保護回路内蔵、電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。 NPN/PNPノーマルオープン+ノーマルクローズ同時出力内装。 電源表示灯、動作表示灯内蔵。
    直径(Φmm)(検出面)80タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向上面検出検出距離(mm)50電源電圧(V)DC12~48保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    DIN96×48サイズ。 大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。 入力部と出力部は電源部と絶縁。
    表示(レンジ)-9999~9999電源電圧(V)AC/DC24~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型DC2線式近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型DC2線式近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。
    用途生産ライン検出体の有無判別に。材質/仕上ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT各種認証CE
  • ピッキングセンサ AUTONICS(オートニクス)

    ピッキングセンサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
    用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。材質検出部:PMMA長さ(mm)10.5幅(mm)30材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA高さ(mm)140質量(g)梱包込み約220g(本体約180g)ピッチ(mm)光軸:25検出方式透過型(ダイレクトビーム)材質(ケース)PC、ABS電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)保護等級IP40光源赤外LED(850nm変調式)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m)ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm)検出物体Φ35mm以上の不透明体検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ)取得規格CE出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力光軸数5個検出幅(mm)100IP等級IP40使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85応答時間(ms)30最大/max
  • アナログダイアル型温度調節器 AUTONICS(オートニクス)

    アナログダイアル型温度調節器

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ON/OFF制御、PID制御をスイッチ選択できます。温度制御はもちろん出力OFF機能までダイアル設定可能です。
    用途ビニール袋裁断機器に。幅(mm)48材質/仕上プラスチック高さ(mm)48質量(g)69各種認証CE cURus
  • 8pinソケット AUTONICS(オートニクス)

    8pinソケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    8pin専用ソケットです。
    用途コネクタに。トラスコ品番208-1026長さ(mm)23.5幅(mm)74材質/仕上プラスチック高さ(mm)50質量(g)62各種認証cURus