絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- omron(オムロン)(41)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- IDEC(和泉電気)(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価
「検出対象」から絞り込む
![超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74091002-180209-02.jpg)
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷付属品投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS保護構造IP65、IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下制御出力最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60保護回路装備最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型セーフティライトカーテン【Type4】SF4Cシリーズ Ver.3.0 コネクタタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥97,980~税込¥107,778~1組4日以内出荷超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] SF4C - パナソニックRoHS指令(10物質対応)対応
超薄型セーフティライトカーテン【Type4】SF4Cシリーズ Ver.3.0 ケーブルタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥97,980~税込¥107,778~1組4日以内出荷超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] SF4C - パナソニックRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン材質本体ケース:PA66(ガラス入)、ベースプレート:SPCC+メッキ、型式銘板:ポリエステル、外部接続コネクタ:黄銅+メッキ保護構造IP64(IEC)本体質量(g)約270接続方式セーフティライトカーテン通信側:コネクタ接続〔セーフティライトカーテン用8芯ケーブル(M12コネクタ付)、I O - L i n k通信側:コネクタ接続〔4芯ケーブル(M12コネクタ付)(別途ご用意ください。)電源電圧(V)セーフティライトカーテン通信側:24 DC +20/-30 % リップルP-P10%以下、I O - L i n k通信側:24 DC +20/-25 % リップルP-P10%以下機能O-Link通信機能、セーフティライトカーテン設定情報コピー機能データ出力プロセスデータ(PD) :18byte消費電流(mA)セーフティライトカーテン通信側:15以下、I O - L i n k通信側:30以下通信方式セーフティライトカーテン通信側:RS-485双方向通信(専用プロトコル)、I O - L i n k通信側:IO-Link仕様:Ver. 1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回、耐誤動作:100(約10G)、XYZ各方向1,000回RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)接続台数本製品:1台、セーフティライトカーテン直列:5台まで(但し、合計光軸数は256光軸以下)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間カテゴリー過電流:I使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間、耐誤動作:10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向20回時間(ms)最小サイクル:1.5
セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!材質本体ケース:ポリカーボネートタイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能保護構造IP65(IEC)適合規格【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付検出距離(m)0.3~7短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80~90
耐圧防爆型セーフティライトカーテン BSF4-AH80
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,898,000税込¥2,087,8001個欠品中グローバル対応・耐圧防爆構造付属品背面取付金具:投光器用・受光器用2式1セット、テストロッド:1本、グランドアダプタ(内ネジG1/2):2個材質耐圧防爆ボックス:アルミ、蓋:アルミダイカスト、透明窓:ガラス、透明窓押さえ:鋼板(黒クロメート)、透明窓部パッキン:クロロプレン セーフティライトカーテン取付金具:鋼板(黒クロメート)、ケーブル:耐油性PVC、ケーブル引込器具:黄銅(ニッケルメッキ)ピッチ(mm)光軸:20保護構造IP65(IEC)、防噴流形(JIS)適合規格ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC61508-1~4(SIL3)、EN 50178、EN 55011、EN 61000-6-2、EN61496-1(タイプ4)、IEC 61496-1/2(タイプ4)、UL61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA-C22.2 No.14本体質量(g)約44入力投光停止:投光:Vs-2.5V~Vs(流入電流5mA以下)(注3)、投光停止:開放または0~+1.5V電源電圧(V)24 DC±10%リップルP-P10%以下制御出力(OSSD1、OSSD2)半導体出力(PNP相当)2出力、最大流出電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:3.0V以下(流出電流200mAにて消費電流(mA)投光器:130以下、受光器:125以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。使用周囲温度(℃)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+55防爆構造耐圧防爆性能:米国:Class Zone 1 AEx d B T6、欧州・カナダ・中国・日本:Ex d B T6ケーブル6芯(0.3mm2×4芯、0.2mm2×2芯)シールドケーブル20m付最小検出物体Φ30mmの不透明体検出距離(m)0.3~6短絡保護制御出力:装備、補助出力:装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5,000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)動作モード制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)、補助出力:制御出力ON時OFF、制御出力OFF時ON設置場所” B T6”相当のガスまたは、蒸気のZone 1・Zone 2の各危険場所※機械的損傷のリスクが少ない所へ設置してください。標高(m)2,000以下(気圧:800~1,100hPa)耐衝撃(m/s2)耐久100 (約10G)、パルス時間16ms 、XYZ各方向1,000回表示灯【投光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、投光制御表示灯:橙色LED(投光停止時橙色点灯、通常動作時消灯)、動作表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅【受光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、安定入光表示灯:2色(緑色、橙色)LED(安定入光時緑色点灯、不安定入光時橙色点灯、遮光時消灯)、OSSD表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅)補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ:最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、 残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて)投光停止機能装備RoHS指令(10物質対応)対応開口角(°)有効:検出距離が3mを超える場合±2.5以下(IEC 61496-2 / UL 61496-2による検出幅(mm)1595耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。防爆認証【防爆規格】欧州:EN 60079-0、EN 60079-1、EN 60079-28、米国:FM Class 3600、ANSI/ISA.12.00.01、ANSI/ISA.12.22.01、カナダ:CAN/CSA E60079-0、CAN/CSA E60079-1、中国:GB 3836.1/2、日本:IEC規格79関係に適合した技術的基準使用周囲湿度(%RH)45~85、保存時:45~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.35mm、XYZ各方向20回応答時間(ms)OFF応答11以下、ON応答70以下
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ 接続ケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン用途セーフティライトカーテン本体に接続し、配線またはコントロールユニットSF-C13 / SF-C21へ の接続に使用。タイプボトムキャップケーブル、バラ線ケーブル長(m)3内容投・受光器用2本1セット本体質量(g)340(2本)RoHS指令(10物質対応)対応
『エリアセンサ・ライトカーテン』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン本体
- エリアセンサ・ライトカーテンその他関連用品





![超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74091002-180209-02.jpg)