絞り込み
検出方式
  • -(11)
  • その他(16)
  • 反射型(6)
  • 反射型その他(8)
  • 回帰反射型(25)
  • 拡散反射型(25)
  • 正反射型(1)
  • 距離設定反射型(4)
  • 透過型(44)
  • 限定反射型(15)
検出対象
  • その他(24)
  • 不透明体(35)
  • 液体(2)
  • 磁性金属(8)
  • 透明体(8)
  • 非磁性金属(4)
検出距離(mm)
  • 1.5(10)
  • 2(22)
  • 3(19)
  • 4(15)
  • 5(32)
  • 7(16)
  • 8(11)
  • 10(24)
  • 12(8)
  • 15(13)
  • 20(11)
  • 30(17)
  • 50(9)
  • 100(16)
  • 200(10)
  • 300(14)
  • 500(10)
  • 1000(14)
  • 2000(12)
  • その他(18)
センサ形状
  • -(9)
  • F形(4)
  • K形(6)
  • L形(6)
  • R形(5)
  • T形(5)
  • U形(2)
  • タテ形(2)
  • ネジ形(25)
  • フラット形(1)
  • ヨコ形(1)
  • 円柱形(14)
  • 密着取付形(2)
  • 標準形(1)
  • 角形(12)
ヘッド形状
  • -(22)
  • その他(1)
  • ネジ(31)
  • (27)
  • (4)
  • (68)
ブランド
  • omron(オムロン)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(338)
  • 渡辺電機工業(315)
  • 岩田製作所(254)
  • ヤガミ(212)
  • azbil(旧:山武)(148)
  • 北陽電機(142)
  • IDEC(和泉電気)(128)
  • AUTONICS(オートニクス)(111)
  • MG(旧エム・システム技研)(90)
  • BOURNS(90)
  • ユーアールディ(78)
  • CHINO(チノー)(77)
  • Aratas(旧:omron)(68)
  • testo(テストー)(54)
  • 佐藤計量器製作所(42)
  • LEM(42)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
  • エスコ(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
  • 磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)

    磁気形近接センサ GLS

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
    使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)

    取りつけ金具 E39-L

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • 反射板 E39-R omron(オムロン)

    反射板 E39-R

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
  • フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
    保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
  • 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
  • セパレータ5極 omron(オムロン)

    セパレータ5極

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    オプションです。
    トラスコ品番150-0727材質磁器使用温度(℃)250 Max.適合保持器形PS-4S(R) 形PS-5S(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチアクチュエータ単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
  • 近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン)

    近接センサ フラットタイプ TL-W

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
  • セパレータ3極 omron(オムロン)

    セパレータ3極

    omron(オムロン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    オプションです。
    トラスコ品番165-1405材質磁器使用温度(℃)250 Max.適合保持器形PS-3S(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から93日以内出荷
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)

    テープ形反射板 E39-R

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
  • コネクタ omron(オムロン)

    コネクタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • 汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン)

    汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
    質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
  • 小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)

    小型封入スイッチ SHL-□

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • フォト・マイクロセンサ 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    材質投・受光部:ポリカーボネート(PC)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)15以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子赤外LED応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)応差0.025mm以下スリット幅(mm)5光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)発光方式直流光
  • カプリング E69-□ omron(オムロン)

    カプリング E69-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    配線/調整のしやすさを追求。
    保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
...
検出・センサ