91件中 8191
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A用電源用コード omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A用電源用コード

    omron(オムロン)
    9,798税込10,778
    1個
    61日以内出荷
    コード長さ(m)0.3
  • シングルビームセーフティセンサ E3ZS/E3FS用中継コネクタ omron(オムロン)

    シングルビームセーフティセンサ E3ZS/E3FS用中継コネクタ

    omron(オムロン)
    4,998税込5,498
    1個
    61日以内出荷
    仕様中継コネクタ
  • 分岐コネクタ omron(オムロン)

    分岐コネクタ

    omron(オムロン)
    7,098税込7,808
    1個
    91日以内出荷
    仕様分岐コネクタ
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A 専用外部表示灯セット omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A 専用外部表示灯セット

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    61日以内出荷から114日以内出荷
    接続方式付属品の専用コネクタケーブル(センサ側:専用、10ピンコネクタ、表示灯側:M12、8ピンコネクタ)電源電圧(V)DC24±10%(センサから供給)消費電流(mA)50以下(センサから供給)適合センサ形F3SJ-A(PNP/NPN出力タイプ共用。投光器または受光器に接続可能)
  • ライトカーテン(Arm/footタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン(Arm/footタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    仕様ライトカーテン(Arm/footタイプ)光軸ピッチ40mmピッチセット内容投光器・受光器セット最小検出物体Φ45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型セーフティビームセンサ Panasonic(パナソニック)

    小型セーフティビームセンサ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    材質本体ケース:PBT (ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)約45保護構造IP67 (IEC)適合規格IEC 61496-1/2 (JIS B 9704-1/2/UL 61496-1/2) (タイプ4) 、ISO 13849-1 (カテゴリ4、PLe) 、JIS B 9705-1 (カテゴリ4) 、IEC 61508-1~7 (SIL3) 、IEC 62061 (SIL3) 、JIS C 0508-1~7 (SIL3) 、UL 1998、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217 (C) 、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA R15.06、ANSI/ISA S84.01 (SIL3)電源電圧コントローラから供給消費電流(mA)投光器:11以下、受光器:9以下使用周囲温度(℃)-10~+55 (但し、結露および氷結しないこと) 、保存時:-25~+70ケーブルコネクタ付シールドケーブル0.2m付検出物体Φ9mm以上の不透明体使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH検出距離(m)0.1~15使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED (発光ピーク波長:870nm)表示灯遮光:赤色LED (遮光時・ロックアウト時点灯、入光時消灯)、投光:緑色LED (投光時点灯、投光停止時消灯)、安定入光:緑色LED (安定入光時点灯、不安定入光時消灯)耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間総延長距離別売の専用ケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/s2 XYZ各方向3回開口角(°)検出距離が3mを超える場合±2.5以下 (IEC 61496-2/UL 61496-2による)耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • セーフティLC F39J omron(オムロン)

    セーフティLC F39J

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    67日以内出荷
  • 小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F39-PJ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F39-PJ

    omron(オムロン)
    3,098税込3,408
    1個
    67日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F39-JC omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F39-JC

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • セーフティライトカーテン omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン

    omron(オムロン)
    3,698税込4,068
    1個
    72日以内出荷

エリアセンサ・ライトカーテン』には他にこんなカテゴリがあります

エリアセンサ・ライトカーテンその他関連用品