5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線は、RS熱電対コネクタ(Kタイプ)やハンドヘルド ディジタル温度計に接続できるミニチュア熱電対プラグ付。. ハンド プローブタイプ磁気ストリップ熱電対(Kタイプ). 融通性に富む磁気ストリップ熱電対 あらゆる強磁性表面に取り付けられ、磁気体の表面積が広いため、接着性が高く、熱電対の取付が迅速かつ簡単 特に試験や開発など、あらゆる温度監視用に最適
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25 x 50mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +100℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

Hirschmann コネクタ付き RS Pro PRT PT100 プローブ Hirschmann コネクタ付き RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定にヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。プローブと m PVC ケーブルは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。同時に、精度と信頼性の高い測定を実現し、幅広い用途で使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は -50 +250 C で、直径 mm のプローブを使用できます このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP65 に適合するように設計されており、埃の全面的な侵入を防止し、あらゆる方向からの低圧噴水流に対する限定的な侵入を防止します IEC60751 規格に準拠しています DIN EN175 301-803-A に適合する Hirschmann タイプコネクタ付きのクラス 、 線接続 さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (プローブ) プローブ長: 200-0593 50 mm (200-0594) 200-0594 75 mm プローブ長 (200-0595) 200-0595 100 mm プローブ長 (200-0596) 200-0596 150 mm プローブ長 (200-0597) 200-0597 200 mm プローブ長 (200-0598) 200-0598 300 mm プローブ長 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ100mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続G1/2、配線数3、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

Hirschmann コネクタ付き RS Pro PRT PT100 プローブ Hirschmann コネクタ付き RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定にヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。プローブと m PVC ケーブルは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。同時に、精度と信頼性の高い測定を実現し、幅広い用途で使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は -50 +250 C で、直径 mm のプローブを使用できます このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP65 に適合するように設計されており、埃の全面的な侵入を防止し、あらゆる方向からの低圧噴水流に対する限定的な侵入を防止します IEC60751 規格に準拠しています DIN EN175 301-803-A に適合する Hirschmann タイプコネクタ付きのクラス 、 線接続 さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (プローブ) プローブ長: 200-0593 50 mm (200-0594) 200-0594 75 mm プローブ長 (200-0595) 200-0595 100 mm プローブ長 (200-0596) 200-0596 150 mm プローブ長 (200-0597) 200-0597 200 mm プローブ長 (200-0598) 200-0598 300 mm プローブ長 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ150mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続G1/2、配線数3、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Hirschmann コネクタ付き RS Pro PRT PT100 プローブ Hirschmann コネクタ付き RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定にヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。プローブと m PVC ケーブルは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。同時に、精度と信頼性の高い測定を実現し、幅広い用途で使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は -50 +250 C で、直径 mm のプローブを使用できます このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP65 に適合するように設計されており、埃の全面的な侵入を防止し、あらゆる方向からの低圧噴水流に対する限定的な侵入を防止します IEC60751 規格に準拠しています DIN EN175 301-803-A に適合する Hirschmann タイプコネクタ付きのクラス 、 線接続 さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (プローブ) プローブ長: 200-0593 50 mm (200-0594) 200-0594 75 mm プローブ長 (200-0595) 200-0595 100 mm プローブ長 (200-0596) 200-0596 150 mm プローブ長 (200-0597) 200-0597 200 mm プローブ長 (200-0598) 200-0598 300 mm プローブ長 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ50mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続G1/2、配線数3、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

Hirschmann コネクタ付き RS Pro PRT PT100 プローブ Hirschmann コネクタ付き RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定にヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。プローブと m PVC ケーブルは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。同時に、精度と信頼性の高い測定を実現し、幅広い用途で使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は -50 +250 C で、直径 mm のプローブを使用できます このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP65 に適合するように設計されており、埃の全面的な侵入を防止し、あらゆる方向からの低圧噴水流に対する限定的な侵入を防止します IEC60751 規格に準拠しています DIN EN175 301-803-A に適合する Hirschmann タイプコネクタ付きのクラス 、 線接続 さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (プローブ) プローブ長: 200-0593 50 mm (200-0594) 200-0594 75 mm プローブ長 (200-0595) 200-0595 100 mm プローブ長 (200-0596) 200-0596 150 mm プローブ長 (200-0597) 200-0597 200 mm プローブ長 (200-0598) 200-0598 300 mm プローブ長 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ300mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続プローブ、配線数3、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります