23ページ目: 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
コンパクトで省スペース設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで
素線径(mm)0.6まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
ケーブル長0.5mタイプで温度計測中にケーブルが邪魔になりません。
測定範囲(℃)-50~280
仕様標準(ケーブル0.5m)
寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥12,880
税込¥14,168
8日以内出荷
ケーブル長(m)2
本体質量(g)約75
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む
最小表示単位0.1μm
消費電力(mW)電源電圧24V 通常モード:2040以下(消費電流85mA以下)/省電力ECO:1920以下(消費電流80mA 以下)
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
文字高18mmと大型液晶ですぐ確認できる優れた視認性。
水が掛かっても大丈夫な防水性能。(保護等級5、防噴流形)
常に正しい温度管理を可能にした「温度補正機能」を搭載。
連続500時間使用できる省電力設計。(エコ設計)
別売のシリコン保護カバーを使用することで、耐衝撃性、防水性能がアップします。
測定範囲ST:-99.9~+350℃、SK:-199.9~+1250℃
質量(g)180(電池含む)
外形寸法(mm)67.5×26×169
入力種類熱電対(ST、SK)
測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-99.9~-50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0~+199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200.0~+1250℃
接続方法専用防水コネクター
表示分解能0.1℃(小数点表示)-199.9~+199.9℃、1℃(整数表示) 200℃以上
使用電池単3型乾電池×2本
1本
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
測温抵抗体の国際規格DIN EN 60751に準拠。
化学工業、機械・建設プラントなどのエネルギー市場、温度測定・温度コントロール関連のヘルスケア及びライフサイエンス市場、家電製品、農業関連市場など、様々なアプリケーションに対応できるラインナップです。
公差B
種類Pt100
規格DIN EN 60751準拠
許容温度(℃)±(0.3+0.005〔t〕)
導線数2線式
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品)
白金測温低抗体(Pt100Ω)
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.65
小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。
エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。
電源(V)DC12~24
画素数2000画素
離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。
TGK品番116-70-24-14
型式RTH-3010
摘要RTW-10用
品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
1個
¥3,790
税込¥4,169
7日以内出荷
用途静止表面用(中温)
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-09
型式MC-K7301
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)0~+600
形状(mm)25Φ×185
1個
¥20,100
税込¥22,110
6日以内出荷
用途一般測定用センサー
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-05
型式MC-K7101
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)-100~+700
形状(mm)3.2Φ×250
1個
¥14,300
税込¥15,730
6日以内出荷
用途標準センサー
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-04
型式MC-K7100
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)-100~+300
形状(mm)2.3Φ×150
1個
¥11,300
税込¥12,430
6日以内出荷
TGK品番116-70-24-17
型式RTH-3210
摘要RTW-10用
品名温度センサー・延長ケーブル(3m)
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。