熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品 :「制御盤」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。
種類センサ連動ユニット
端子ねじM3.5
端子(幅)7.6mm
消費電流(mA)3
使用周囲温度(℃)-10~50
使用周囲湿度45~85%RH
使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7
モジュールJIS協約形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96
材質(端子)黄銅(Snメッキ)
外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70
材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂
端子幅(mm)7.6
材質(端子ねじ)鋼
使用周囲湿度(%RH)45~85
外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。
種類センサ連動ユニット
端子ねじM3.5
端子(幅)7.6mm
消費電流(mA)3
使用周囲温度(℃)-10~60
使用周囲湿度45~85%RH
使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 )
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7
モジュールJIS協約形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96
材質(端子)黄銅(Snメッキ)
材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂
端子幅(mm)7.6
材質(端子ねじ)鋼
使用周囲湿度(%RH)45~85
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。