絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- H&H(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- TRUSCO(2)
- アークランズ(1)
- イチネンTASCO(2)
- エクセル貿易(1)
- エスコ(2)
- カミマル(2)
- 新富士バーナー(1)
- 日酸TANAKA(2)
- 星光製作所(2)
- 東安(2)

ピストル型ガス点火ライター
東安(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!。手袋を使用してでもお使い頂けます!。赤色のため現場作業の際目立ちます!用途ガス溶接の着火に使用。アウトドア用としても使用可能!仕様GAS-Pistol-typeセット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
溶接用スパークライター
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガス溶接時の着火に使用します。仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付トラスコ品番256-2162全長(mm)185質量(g)70タイプ点火用ライター
発火石(50入り)
星光製作所¥839税込¥9231個当日出荷プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。質量(g)11タイプ替石直径×高さ(cm)1.6×4.4
発火石(100入り)
星光製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。質量(g)17タイプ替石直径×高さ(cm)1.6×4.4
スパークライター
東安¥1,098税込¥1,2081本当日出荷先端部の皿にガスが溜まるため、着火不良を起こしづらく着けやすい!用途ガス溶接の着火に使用仕様GAS-Lighter-typeセット内容スパークライター:1本点火石:5本
KSライター ピストル型
アークランズ¥889税込¥9781個当日出荷用途ガス溶接や溶断器の点火の際に仕様ライター用の石1ケで600回以上使用可能/ストラップ等使用可能な穴付き材質鉄色オレンジタイプピストル型/ガス点火用
フィールドライターターボミニ ライターターボ RZ-523ミニ
新富士バーナー¥319税込¥3511個当日出荷プロパン混入により、ハイカロリーを実現しました。使い切りタイプです。炎調整機能はございません。用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番710-1043色ブラック
溶接溶断セット アセチレン・サンソ ホース接続:ネジ式 サイズ mm :850×400×280
イチネンTASCO¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷小型・軽量・圧力調整済。そのうえ操作が簡単。 火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。仕様●ホース接続:ネジ式●サイズ(mm):850×400×280●質量(kg):27●サンソボンベ(L):容量3.4(0.5m3)●アセチレンボンベ(L):容量3.6●酸素・アセチレン用ホース(m):各5●溶接火口:#1、#2●切断火口:#1、#2アズワン品番67-5823-78
自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ
エスコ¥5,740税込¥6,3141セット翌日出荷ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。仕様●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付
自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ
エスコ¥5,000税込¥5,5001セット翌日出荷比較的細い炎から強力な炎まで使えます。仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付