BBKテクノロジーズ
L型ショートサイズ溶接機 ネジ接続
全長239mmのコンパクト設計です。
用途
酸素、アセチレンガスでの溶接用。
付属品
火口:100・200・300
仕様
ネジ接続(M16×1.5)
トラスコ品番
735-9487
全長(mm)
239
適合ガス
酸素、アセチレン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04111997
B1CLN
¥
23,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください