ショートサイズ溶接機 カプラ接続

ショートサイズ溶接機 カプラ接続 - BBKテクノロジーズ

カプラはアポロコック、チヨコック、ミニコック、OKコックと同規格です。

用途
酸素、アセチレン溶接用。
付属品
火口:100・200・300
仕様
カプラ接続(アポロコック、チヨコック、ミニコック、OKコックと同規格)
トラスコ品番
735-3163
全長(mm)
251
適合ガス
酸素 アセチレン
適合火口
100、200、300
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04112022B1C90
¥23,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする