ショートサイズ溶接機 ネジ接続

ショートサイズ溶接機 ネジ接続 - BBKテクノロジーズ

ネジサイズはM16×1.5とM16×1.5(左ネジ)です。

用途
酸素、アセチレン溶接用。
付属品
火口:100・200・300
仕様
ネジ接続(M16×1.5)
トラスコ品番
735-3161
全長(mm)
251
適合ガス
酸素 アセチレン
適合火口
100、200、300
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04112006B1C90N
¥21,400
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする