6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定部位」から絞り込む
上腕式
手首式(2)
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×211×246 対応対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回 電源(個)ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4 電池寿命約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

シンプルなワンボタン操作のスタンダードモデル。カフをすっきり収納。思いたったらすぐに測れるよう、カフを本体後ろに収納。ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的。60メモリ。不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。カフ収納ホルダ、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳 質量(g)約240 タイプソフトカフ 電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ 測定方式オシロメトリック方式 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×67×143 測定範囲(mmHg)圧力:0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,588 税込6,147
5日以内出荷

オムロンヘルスケア自動血圧計 スポットアーム
腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。 「早朝高血圧」確認機能付き、
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個 質量(kg)約1.6(電池/専用ACアダプタ含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 メモリー(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付) 寿命約250回(単3アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030000 測定部位上腕式 測定可能寸法(mm)対象腕周/170~320(上腕中央部) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕 付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g)約640(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230 機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命300回(目安) メモリー機能2人×60回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01 適合腕周(cm)17~36 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

BP223-WH タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタ 動画あり
カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。 室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。
測定部位上腕 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約228(乾電池含まず) 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 本体質量(g)約228(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約350回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q159号 メモリー機能90回×2人分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

『血圧計』には他にこんなカテゴリがあります