絞り込み
ブランド
- エレコム
- タニタ(30)
- Yamato(大和製衡)(20)
- seca (セカ)(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- チャーダー(6)
- seca(5)
- ドリテック(4)
- 山崎実業(4)
- オーム電機(3)
- シチズン(3)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(3)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ムラテックKDS(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- セイコーインスツル(1)
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア
エレコム¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。仕様【BMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます・BMIは計算値、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位/9段階判定※専用アプリで確認可、【FFMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨量】1~10kg:0.1kg単位※専用アプリで確認可、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認可能付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本質量(kg)約1.4(乾電池を除く)電源DC4.5V単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×25測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150)電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時)適合地域5拠点BluetoothVer.5.0変調方式GFSK通信距離(m)最大10※周囲の環境に依存します周波数帯域(GHz)2.4帯
体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター
エレコム¥5,098税込¥5,6081個翌々日出荷測定データをアプリにかんたん転送、毎日の健康管理をもっと正確でスマートに。Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信でデータを自動転送する、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ELECOM Healthcare」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの13項目を確認できます。用途Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信で測定データを専用アプリ「ELECOM Healthcare」(エレコム ヘルスケア)に転送できる、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。 。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などのより正確な測定が可能です。 。専用アプリ「ELECOM Healthcare」で13項目(体重・体脂肪率・BMI・基礎代謝量・骨格筋率・内臓脂肪レベル・骨量・皮下脂肪率・FFMI・ボディタイプ・前回体重差・体脂肪量・骨格筋量)を確認できます。 。本製品とスマートフォンをBluetooth接続してアプリ初期設定を行い、専用アプリ「ELECOM Healthcare」へのデータ転送・自動保存はWi-Fi通信で行います。手軽にアプリに接続して初期設定ができ、毎日の測定時も本体に乗るだけで簡単に記録できます。 。専用アプリ「ELECOM Healthcare」は、カスタマイズ機能、視覚的な分析機能、アプリ連携などを備え、様々なヘルスデータを記録可能。日々の健康状態を可視化して、簡単に一括管理できます。 。アプリのホーム画面に表示する項目や順番をお好みに合わせて細かくカスタマイズできるので、アプリを立ち上げた時に見たい情報を効率的に確認できます。 。過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるので、体型の変化をより把握しやすく日々の成果を実感できます。目標に向けた具体的な数値を提示することで行動計画を立てやすくなり、モチベーション維持と目標達成をサポートします。 。OS標準のヘルスケアを介してスマートウォッチでの健康チェックや、食事管理アプリ・運動アプリなどと連携して組み合わせることで、より広域に健康管理ができます。 。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能(ボディタイプ)をアプリに搭載。「健康管理の豆知識」にて、生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。 。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。 。体重の変化をより詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定を行います。 。※3kg以上~10kg以下:50g単位、10kg超え~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位 。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まる便利なステップオンタイプです。 。専用アプリの登録さえ行えば、測定・記録データの登録人数に制限はありません。家族など複数人でご使用する際に便利です。 。暗いところでも表示が見やすいLED表示を採用しています。 。28cmまでの足のサイズに対応した、ゆとりのある広めの設計です。付属品取扱説明書×1、お試し用アルカリ乾電池 単4形×3質量(kg)約1.2(乾電池を除く)電源(V)DC4.5 単4形乾電池× 3規格計量法:家庭用特定計量器 丸正マーク精度体重計:3kg以上~10kg以下:±100g、10kg超え~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×約280×約25目量3kg以上~10kg以下:50g、10kg超え~100kg以下:100g、100kg超え~:200g保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40最大計量(kg)最大150(計量範囲:3~150電池寿命約3ヵ月 ※使用環境により異なります。対象地域5拠点Bluetooth5.1変調方式GFSK通信距離(m)10 ※通信距離は、通信するBluetooth(R)機器の性能やそれぞれのバッテリー残量、周囲の環境に依存します。使用周波数(GHz)2.4帯Wi-Fi無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※5GHz帯には非対応