ハック
猫背サポーター
長時間の立ち仕事やスポーツなど体を酷使する現代人の背中を「ガッチリサポート!」伸縮性のある生地と、肩甲骨を引き寄せるクロス構造で猫背をしっかりサポート。背筋を心地よく伸ばし、美しい姿勢を習慣化します。
用途
様々な日常生活をサポート。使用後丸洗い可能
主材質
ポリエステル
内容量
1組
注意
※本製品を使用中に発生した、怪我・身体の異常・衣服の破損などの保証はいたしかねます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02654597
5042
身長:約145~160cm、体重約45~60kg
M
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02654676
5043
身長:約160~180cm、体重約60~80kg
L
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください