体重計 :「体重計 コンパクト」の検索結果
毎日の使いやすさにこだわったデザイン。見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア体重計。
表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。
高級感のあるガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。
スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。
左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。
本体に乗るだけで自動的に電源が入り、そのまま測定可能です。
専用アプリ「ECLEARAPP」(エクリアアップ)に測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。
毎日の体重変化をグラフ表示すると、設定した目標体重との差がひと目でわかるので、体重管理したい人におすすめです。
専用アプリ「ECLEARAPP」は家庭用EMS”エクリアリーンアップ”(別売)との連携が可能です。日々の体型の変化に合わせた最適なモードを自動設定し、効率的に引き締まったカラダを作ります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本
質量(kg)約1(乾電池を除く)
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
精度(体重計)2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×193×20.5
測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位
保証期間1年間
最大計量(kg)150
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
『体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります
- 体重計
- 体組成計
- 車イス用体重計
- 関連商品 体重計・体組成計
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。