体重計 :「体重計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケア体重計
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド 質量(kg)約1.5(電池含む) 外形寸法(mm)約幅270×奥行290×厚さ26.9 電源単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03) 最小表示(g)5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位 精度5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g 表示5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位 通信方式Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm 最大計量(kg)135 電池寿命180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による) 使用環境条件+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと) メモリー機能30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示) 設定項目重力補正:地域番号「1」 または 「2」
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります