135件中 121~135件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む) 目量(kg)0.05 機能表示固定、プリセット風袋 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 付属品ACアダプタ 質量(kg)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
1台
77,980 税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レース模様のかわいいシリコンカバー付きのヘルスメーター。 お部屋に雑貨感覚で置けるデザイン。 カバーは洗えて安心。カバーを取り外して使用することも可能。 持ち運びしやすい軽量・小型設計。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象 付属品単3乾電池×3本 材質ABS、シリコン樹脂、AS 寸法(mm)幅248×高さ35×奥行204 シリコンピンク 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、シリコーンゴム 質量(g)890(乾電池含む) 電源(V)DC3、単3乾電池×2本 ひょう量(kg)150 電源DC3V 単3形乾電池2本 最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)30 消費電流(mA)最大20 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)204×248×35
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。 のると自動で測定を開始します(ステップON)
付属品単4形乾電池×2個(動作確認用) 材質ABS樹脂、シリコン 種類ヘルスメーター 電源単4形乾電池×2個 機能前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定) 表示単位0.1kg 計量範囲5~150kg
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。 体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。 持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー) 登録人数5人(10~90歳) 身長(cm)100~220 計量範囲5~150kg 表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg 機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示 電源DC4.5V、単4形乾電池×3個 電池寿命約1年(1日3回はかった場合) 付属品単4形乾電池×3個(動作確認用) 測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル 種類ヘルスメーター
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 乗り降りしやすい薄さ22mm。
付属品CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300 質量(kg)約1.7(乾電池含) 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1700(電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)150 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで) 消費電流(mA)最大20 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 主材質ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED表示で見やすいデジタル体重計。天板は強化ガラス使用
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

seca 655uhp/seca 655up付属プリンター専用感熱紙
仕様●用紙幅:58mm●用紙外径:38mm●長さ:19m●10巻/箱●箱サイズ:W205×D88×H77 mm アズワン品番67-4519-49
1箱(10巻)
9,498 税込10,448
6日以内出荷

検定付き体重計。体重測定ひょう量200kg。プリンタ内蔵。20g補助目盛付き。車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能。前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ 電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用) 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890 ひょう量200kg 番号D242号 本体質量(kg)約42(別体スロープ除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず 目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg) 通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P) 計量法・型式検定付き(取引・証明用) 精度等級3級 測定範囲(kg)最小2 適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
1台
467,490 税込514,239
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AD6082用電源コード
仕様●電源ケーブル アズワン品番65-3866-92
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。駐車場などへのナンバー貼付施工に。バーナーで加熱し簡単に溶着できます。
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

アズワン品番0-1153-42
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル体重計 DP-7800
高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
種類デジタル体重計 質量(kg)約11 電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属) 検定検定品 載台寸法(mm)354×354
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル体重計 DP-7700
「健康管理モード」で体重値、BMI、脂肪変化量を測定。「医療機器連携モード」で体脂肪量、体脂肪率を測定。測定結果をFelica通信で個人管理。測定結果のプリントアウトが可能
種類デジタル体重計 ひょう量(kg)120/200 質量(kg)約11 電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属しておりません) 目量(g)20/50 検定検定品 載台寸法(mm)354×354×102~122(H)
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

表示部やACアダプタをまとめて収納できます。
適合機種PW-650A
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

『体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります