絞り込み
ブランド
- Fugu
- タニタ(25)
- オーム電機(8)
- オムロンヘルスケア(7)
- シチズンシステムズ(4)
- エレコム(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ドリテック(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユニット(1)
- エピオス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目)
Fugu(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。 体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。 体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。 高精度センサーによる正確な測定が可能。付属品単4電池2本(テスト用)材質強化ガラス、ABS、ゴム寸法(mm)270×270×22質量(kg)約1.2精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg表示LCDデジタル表示最小表示(kg)0.1電池単4乾電池×2使用環境温度:0℃~40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa~106kPa測定範囲(kg)0.2~180保管環境温度:-20℃~60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa~106kPaRoHS指令(10物質対応)対応