19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命約2000回測定可能 モード体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番65-2320-16 保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

非接触体温計 BT543 タニタ 動画あり
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位 測定方式赤外線式 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9 材質ABS、PMMA オートパワーオフあり 電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電池寿命約5000回(手動電源オフ時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 消費電流(mA)20以下 バックライトあり 保護装置内部電源機器(電撃に対して) 分類(装着部)BF形 測定時間(秒)約1 表示体温3桁表示 最小表示(℃)0.1 許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) 使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと) 仕様告知音あり(サイレントモード付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温。商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワー。オフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示
セット内容本体のみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)40×137×7 医療機器承認・認証・届出番号304AKBZX00043000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,598 税込3,958
欠品中

非接触で温度測定ができるので感染防止対策にもおすすめ!様々なシーンでご活用頂けます。
仕様(電撃に対する保護の形式)内部電源機器/(電撃に対する保護の程度)BF型装着部 質量(g)114(電池含まず) 規格IP22 測定範囲(℃)(体温)32~42.9、(物体表面温度)0~100 測定精度体温の場合:35.5~42度の間±0.2度、32~35.4度、42.1~42.9度の間で±0.3度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×95×45 保管温湿度範囲-25~50°、室温95%RH以下(ただし結露しないこと) 測定モード測定モード、物体表面温度測定モード 使用環境温度(℃)10~40 電池寿命約2000回測定可能(使用環境による) 電源供給D.C.3V(単4アルカリ電池2本) アズワン品番64-8045-29 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷

非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 動画あり
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g)約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81 表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池(CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数最大25回分 検温方式赤外線式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NC200 非接触式体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下 付属品保管ケース 寸法(mm)156.7×43×47 測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃ 質量(g)91.5 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃) 測定時間1秒 機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト 最小表示単位0.1℃ 使用環境温度(℃)15~40 アズワン品番7-7576-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください) 材質ABS樹脂 電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V) 測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150 使用周囲温度(℃)10~40 表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0 使用周囲湿度30~85%RH アズワン品番64-9078-51 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000 測定部位こめかみ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

体温計プローブ用の使い捨てカバーです。カバーに触れずに装着できる構造で衛生的です。
アズワン品番8-629-01
1箱(100枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)非接触式体温計
測定値によってバックライトの色が3段階に変わり、腋下換算方式のため、より実測に近い測定が可能です。青色ライトが測定部を照らすため、測定部と本体の距離感の参考になります。 ガンタイプと同様の測定ボタン配置で操作が容易です。ドイツ製センサーを搭載しています。肌に触れず約1秒で測定が可能です。
仕様測定換算部位:腋下※腋下体温に換算しますので、舌下体温と比べ0.3~0.5℃程度低くなる場合があります。(個人差があります。) 寸法(mm)168.5×36×48 質量(g)約95(電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)体温/32.0~43.0、物体温/0.1~99.9 機能オートパワーオフ、3色バックライト、青色投影ライト、99件メモリ 測定時間(秒)1 最小表示単位0.1℃ 使用環境温度(℃)10~40 アズワン品番7-4307-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00018000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 測定精度(℃)体温/±0.2(35.5~42.0)、±0.3(左記以外)、物体温/±1.0(0.1~99.9)
1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷

肌に触れずに測定できる非接触型です。過去10回分の測定結果を記録できます。哺乳瓶や、ホット飲料・お風呂の表面温度の測定も可能です。
寸法(mm)131.5×26×17.7 質量(g)約40 測定範囲(℃)体温/34.0~42.4・表面温度/0.0~100.0 測定精度±0.2℃(36~39℃)・±0.3℃(その他) 機能オートパワーオフ 電源CR2032リチウム電池(テスト用付属) 一般的名称皮膚赤外線体温計 アズワン品番8-6400-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00071000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

大きなディスプレイで見やすくわかりやすい表示
測定方式赤外線式 測定温度範囲(℃)+32.0~+43.0 検温部位
1台(1台)
4,988 税込5,487
当日出荷

物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度) 測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃ 測定時間1秒 機能オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム 最小表示単位0.1℃ アズワン品番7-9222-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000 検温部位おでこ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
欠品中

額と耳に。さっと測れる2Way体温計 「おでこ」で3秒!「耳」で2秒!状況に合わせて計測できる 測定結果を光と音でお知らせ 検温結果は50回分記録できます
質量(g)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.3×24.5×51.3 温度測定範囲(℃)34.0~43.0 電池リチウム電池(CR2032)1個内蔵 使用環境温度(℃)10~40 アズワン品番64-3698-47 温度表示方式補正温度形式 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00062000 測定部位額・耳 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷

日本製赤外線センター搭載。触れずに測れる温度計。
寸法(mm)140×40×40 測定範囲体温モード:32.0~43.0 物体温度モード:32.0~43.0 電源単4アルカリ乾電池2本 測定精度±0.3(34.0ー43.0) ±0.4(32.0ー33.9) 内容量(g)65(電池含まず) コード31968270 測定距離3~5cm オートパワーオフ30秒 アズワン品番65-0353-65
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額 測定距離3~5cm 測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃ 測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃) 操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面) 表示体温:3桁+℃表示(0.1℃) 電池寿命約2000回測定可能 オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。 メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ) バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149 質量(g)114(電池含まず) 使用環境温度(℃)10~40 使用環境湿度(%)15~85 保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa 一般的名称皮膚赤外線体温計 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 仕様測定換算部位:腋下 アズワン品番64-6434-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。 3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。 見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃)34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内) 付属品取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー 質量(g)約47(電池含む/センサー部保護カバー除く) 電源リチウム電池(CR2032)×1個 測定精度±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時) 機能検温結果履歴25件まで保存 使用温湿度範囲10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと) 測定モード体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位0.1度 アズワン品番7-1357-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00039000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

肌に触れずに額で約2秒で測定ができます。 体温によって画面が緑・黄・赤に変わります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00027000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷

額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40 測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃) 電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 機能【Bluetooth(R)搭載機能】なし 測定部位【体温】額部 質量(g)約74.3 寸法(mm)39.2×176.4×26.1 測定方式赤外線 アズワン品番7-3182-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ジェイ・シー・ティ非接触体温計 ミニサーモ
簡単測定対象にセンサー部を向けてボタンを押すだけの操作で体温・温度を測定できます。スピード測定ボタンを押して約1秒で測定結果が表示されます。手のひらに収まるサイズで、小さな手の方でも使いやすく持ち運びや保管にも便利です。目的に応じて、体温・物体の測定モードを選択できます。体温の測定値により電子音による通知を行います。また、電池残量が少なくなると早めにマーク表示でお知らせします。過去25回分の体温測定結果を表示できます。管理医療機器、日本国内の薬事認証取得済みです。
仕様【体温計モード】測定範囲:34~42.2℃・測定精度:±0.2℃(35~42℃)/その他:±0.3℃ セット内容本体(電池含む)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)、クイックマニュアル、添付文書 各1 質量(g)31.5(電池含む) 電源DC3V/リチウムボタン電池(CR2032)×1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)79.1×39.0×19.3 使用環境室温:10~40℃、湿度:15%~85%RH(但し、露結なきこと) モード【温度計モード】測定範囲:-22~80℃・測定精度:±0.3℃(22~42.2℃)/その他:±0.4℃又は±2℃どちらか大きい方 アズワン品番65-0831-54 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00033000 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

『体温計』には他にこんなカテゴリがあります