絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 医家向け管理医療機器(2)
検温部位
  • (1)
  • (2)
測定方式
  • 赤外線式(1)
測定範囲(℃)
  • 34~43
  • 0~99.9(1)
  • 0.1~99.9(1)
  • 32~43(5)
  • 34~42.2(1)
  • 34~42.4(1)
  • 34~42.5(2)
ブランド
  • EDISON(1)
  • タニタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
医家向け管理医療機器(2)
非接触体温計 BT543 タニタ非接触体温計 BT543タニタ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
キャップで切替赤外線体温計 KJH1004 EDISONキャップで切替赤外線体温計 KJH1004EDISON(14件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
額と耳に。さっと測れる2Way体温計 「おでこ」で3秒!「耳」で2秒!状況に合わせて計測できる 測定結果を光と音でお知らせ 検温結果は50回分記録できます
質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.3×24.5×51.3温度測定範囲(℃)34.0~43.0電池リチウム電池(CR2032)1個内蔵使用環境温度(℃)10~40アズワン品番64-3698-47温度表示方式補正温度形式使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00062000測定部位額・耳医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

体温計』には他にこんなカテゴリがあります

非接触式体温計