「医薬品医療機器等法」から絞り込む
医家向け管理医療機器(1)
物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度)
測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃
測定時間1秒
機能オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム
最小表示単位0.1℃
アズワン品番7-9222-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000
検温部位おでこ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。