土踏まず部分を厚み10mmのバイオジェルでサポートすることで足底への衝撃を吸収し、圧力を軽減することで不快感や痛みを軽減します。バイオジェルは左右対称ではないので足底の内側から土踏まずをしっかりとサポートします。扁平足や凹足、足底筋膜炎などでお悩みの方に試していただきたいサポーターです。極薄の面ファスナーでお好きなサイズに調節が可能ですのでサイズが合わないといった心配が不要です。バイオジェルを足に固定する厚さ2.5mmのサポーターは柔軟で伸縮性に富み、保湿効果を持ちます。シリコンのみで形成された他製品に比べ、当製品は破損しにくく、通気性があり蒸れにくい特徴があります。裸足でもストッキングや靴下の上からでも装着が可能です。柔軟でありながらもしっかりとした反発力を持つバイオジェルが様々な足底の形をサポートします。長時間の立ち仕事やマラソン、激しいスポーツ等で疲れた足にも最適です。ご使用方法は画像をご確認下さい。
厚さ(mm)2.5(サポーター部分)/10(ジェルパッド部分)
幅(cm)3~8
『救急・衛生』には他にこんなカテゴリがあります
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。