絞り込み
ブランド
  • SARAYA(サラヤ)
  • クリーンケミカル(21)
  • アムテック(9)
  • ゲンブ(4)
  • ナビス(アズワン)(4)
  • アズワン(3)
  • シャープ(3)
  • ユーアイ化成(3)
  • ライオンハイジーン(3)
  • アルボース(2)
  • 高田ベッド製作所(2)
  • Oro Clean Chemie AG(2)
  • 乾商事(2)
  • イカリ消毒(1)
  • 鈴木ラテックス(1)
  • NSファーファ・ジャパン(1)
  • フルプラ(1)
  • 第一石鹸(1)
  • シーバイエス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月20日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
パワークイック,酵素系浸漬洗浄剤,中性・低起泡性,1L SARAYA(サラヤ)パワークイック,酵素系浸漬洗浄剤,中性・低起泡性,1LSARAYA(サラヤ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。 天然の界面活性剤(ソホロリビット)汚れの再付着を防止します。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。 排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
パワークイック 酵素系用手洗浄剤中性880mLポンプ付 SARAYA(サラヤ)パワークイック 酵素系用手洗浄剤中性880mLポンプ付SARAYA(サラヤ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
医療器具の用手洗浄にプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去する中性の用手洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)外観無色~淡黄色 透明液体希釈原液使用方法1適量の水を含んだスポンジなどに、洗浄剤(原液)を吐出してください。2揉んで泡立て、医療器具をブラッシング洗浄してください。3洗浄後は流水で十分にすすいでください。材質容器(ボトル):PE /ポンプ:ppアズワン品番63-4060-84
パワークイック,多酵素浸漬洗浄剤,弱アルカリ性・低起泡性,4L SARAYA(サラヤ)パワークイック,多酵素浸漬洗浄剤,弱アルカリ性・低起泡性,4LSARAYA(サラヤ)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
4種類の酵素と天然の界面活性剤(ソホロリピッド)により高い洗浄力を実現しました。 独自技術により、弱アルカリ性で高い酵素安定性と防食性を実現しました。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
予備洗浄スプレー 500mL SARAYA(サラヤ)予備洗浄スプレー 500mLSARAYA(サラヤ)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットできます。使用後の器具にスプレーするだけで、湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
アズワン品番8-5205-01
パワークイック,熱ヤケ除去剤,1L SARAYA(サラヤ)パワークイック,熱ヤケ除去剤,1LSARAYA(サラヤ)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
短時間に熱ヤケ除去。浸漬するだけでステンレス本来の光沢ある表面に戻します。 食品添加物として認可されている無機・有機化合物が主成分です。 ステンレス専用です。
パワークイック,多酵素浸漬洗浄剤,弱アルカリ性・低起泡性,1L SARAYA(サラヤ)パワークイック,多酵素浸漬洗浄剤,弱アルカリ性・低起泡性,1LSARAYA(サラヤ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
4種類の酵素と天然の界面活性剤(ソホロリピッド)により高い洗浄力を実現しました。 独自技術により、弱アルカリ性で高い酵素安定性と防食性を実現しました。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
パワークイック 洗浄機用洗浄剤M中性4L SARAYA(サラヤ)パワークイック 洗浄機用洗浄剤M中性4LSARAYA(サラヤ)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
低起泡性で優れた洗浄力を発揮します。低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。プロテアーゼが血液・体液などのタンパク汚れを強力に分解・除去します。抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。天然の界面活性剤(ソホロリピッド(R))を配合した環境に優しい洗浄剤です。排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)外観淡黄色~黄色 透明液体希釈希釈容器仕様ソフトボトル(減容容器)材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PEアズワン品番63-4060-79
パワークイック 予備洗浄剤4L SARAYA(サラヤ)パワークイック 予備洗浄剤4LSARAYA(サラヤ)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)外観無色 透明液体希釈原液使用方法適量を噴霧する。容器仕様ソフトボトル(減容容器)材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PEアズワン品番63-4060-75
サラヤ 洗たく用洗剤 レギュラータイプ SARAYA(サラヤ)サラヤ 洗たく用洗剤 レギュラータイプSARAYA(サラヤ)
9,398税込10,338
1ケース(10本)
7日以内出荷
サラヤ洗たく用洗剤レギュラータイプ(51768)用の詰替ボトルです。
仕様●材質:キャップ/PP、ボトル/PE●単品サイズ:147×93×260mm●単品重量:147g●薬液は付属しておりません。アズワン品番67-6441-17
ベッドパンウォッシャー用アルカリ性洗浄剤,5L SARAYA(サラヤ)ベッドパンウォッシャー用アルカリ性洗浄剤,5LSARAYA(サラヤ)
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
アルカリの作用で、尿器・便器に付着した汚物を除去します。 アルカリ剤と金属イオン封鎖剤の作用で優れた洗浄力を発揮します。 無泡性でベッドパンウォッシャーの洗浄効果を妨げません。 様々なプラスチック素材に使用できます。 防腐剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。 保存安定性に優れています。
用途お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。 推奨使用濃度:0.2~0.4% 汚れの程度により0.2~0.4%の間で調製してください。 自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。
プロベスト希釈用スプレーボトル500mL SARAYA(サラヤ)プロベスト希釈用スプレーボトル500mLSARAYA(サラヤ)
429税込472
1個
翌々日出荷
医療従事者や患者の手の接触面や床の清掃などの日常の環境衛生に。洗浄と除菌が同時にできる医療施設用環境除菌洗浄剤プロベストの希釈用スプレーボトルです。
アズワン品番63-4061-84
スプレーボトル500mLPQ予備洗浄剤用 SARAYA(サラヤ)スプレーボトル500mLPQ予備洗浄剤用SARAYA(サラヤ)
519税込571
1本
当日出荷
使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
アズワン品番63-4060-76

洗剤 病院・施設用』には他にこんなカテゴリがあります

器具・施設用洗剤