81件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
ナイスフェッチ CA 4kg 4本 クリーンケミカルナイスフェッチ CA 4kg 4本クリーンケミカル
32,918税込36,210
1箱(4本)
6日以内出荷
医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。容量(kg)4主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤アズワン品番69-4894-39
ナイスチェック 1セット クリーンケミカルナイスチェック 1セットクリーンケミカル
9,678税込10,646
1セット
6日以内出荷
管状医療器材用清浄度確認キットアミドブラック10Bを応用し、汚れ(蛋白質)に結合した色素を抽出することで、今まで確認できなかった管状器材内部の汚染度が確認できます。
成分1液/200ml(メタノール、酢酸、アミドブラック10B、水)、2液/500ml(酢酸、水)、3液/200ml(水酸化ナトリウム、水)使用方法1ナイスチェック1液を器材全体に注入します。アズワン品番69-4894-78
ドクターメイト 4L 4本 クリーンケミカルドクターメイト 4L 4本クリーンケミカル
31,198税込34,318
1箱(4本)
6日以内出荷
使用後の器材にスプレーし、3分程度放置した後にブラッシングするだけで、除菌・洗浄が行えます。防錆剤配合で器材の腐食を抑制します。
成分トリクロサン0.3%・アルキルアミンオキシド・pH調整剤(pH8.5)・防錆剤容量(mL)500アズワン品番69-4893-95
ジャックリン A剤 4kg 4本 クリーンケミカルジャックリン A剤 4kg 4本クリーンケミカル
34,318税込37,750
1箱(4本)
6日以内出荷
人工呼吸器に使用される回路(蛇管)専用の除菌洗浄剤。A剤は安全性の高い食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムを主剤とした回路の除菌・清浄。
成分次亜塩素酸ナトリウム、安定化剤、金属イオン封鎖剤、金属腐食抑制剤使用方法50倍~100倍に希釈(有効塩素濃度約1,000ppm~500ppm)溶液に1時間以上の浸漬洗浄を行います。洗浄後は充分に水ですすいで下さい。容量(kg)4アズワン品番69-4893-93
コーケン内視鏡洗浄容器ポータブル 高研コーケン内視鏡洗浄容器ポータブル高研
47,998税込52,798
1セット
6日以内出荷
訪問診療先での内視鏡の洗浄・消毒が可能です。使用済みの消毒液は、付属の角型ポリビンに入れ持ち帰ることができます。消毒用トレイは内視鏡全体を消毒液に浸漬できるように、内視鏡の形状に合わせた設計にしました。消毒液使用量は約950mLです。消毒用トレイの溝は二段階構造で、消毒後の内視鏡を取り出す際、トレイの縁に触れることによる再汚染を防ぎます。本品使用上の注意事項内視鏡が破損する可能性があるため、本品に入れて持ち運びしないでください。使用後は内視鏡と消毒液を本品に入れたまま保管をしないでください。付属の角型ポリビンに消毒液を入れて持ち運ぶ際には、消毒液が漏れないよう、しっかり蓋を閉めてください。液漏れ防止のため付属のチャック付きポリ袋に入れて密封してください。内視鏡全体を消毒液に浸漬するため、使用する際には、本品を水平なところに置いて使用してください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ビニールバッグ】420×320×100アズワン品番68-5615-45総質量(kg)1.2
S CLEAN ES 20kg P クリーンケミカルS CLEAN ES 20kg Pクリーンケミカル
27,498税込30,248
1本
6日以内出荷
蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。
成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤容量(kg)20(ポリ容器)アズワン品番69-4893-39使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
S CLEAN CLA 4kg 4本 クリーンケミカルS CLEAN CLA 4kg 4本クリーンケミカル
37,998税込41,798
1箱(4本)
6日以内出荷
鋼製小物のリフレッシュ洗浄次亜塩素酸ナトリウムに特殊な金属腐食防止剤を配合する事で金属腐食を極めて軽減頑固な変性汚染物質をしっかりと除去
成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。容量(kg)4濃度(%)【使用可能】1~5(有効塩素濃度500ppm~2,500ppm)時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分~4時間)外観黄色透明液体アズワン品番69-4893-26使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4)不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品
S CLEAN ES 4kg 4本 クリーンケミカルS CLEAN ES 4kg 4本クリーンケミカル
25,518税込28,070
1箱(4本)
6日以内出荷
蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。
成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤容量(kg)4アズワン品番69-4893-40使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
S CLEAN 40 20kg クリーンケミカルS CLEAN 40 20kgクリーンケミカル
41,138税込45,252
1本
6日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。油脂の分解除去に効果的です。泡切れが良く、水洗が容易です。
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。容量(kg)20pH12.1(2%水溶液・代表値)外観黄色透明液体アズワン品番69-4893-58
ニオイ汚れ専用 濃縮洗剤 Pパック 1500g NSファーファ・ジャパンニオイ汚れ専用 濃縮洗剤 Pパック 1500gNSファーファ・ジャパン
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
ファーファ業務用濃縮洗剤 香料・着色料・蛍光剤無添加。抗菌・防臭成分配合。
仕様●容量:1500gアズワン品番67-9287-36
サラヤ 洗たく用洗剤 レギュラータイプ SARAYA(サラヤ)サラヤ 洗たく用洗剤 レギュラータイプSARAYA(サラヤ)
9,398税込10,338
1ケース(10本)
7日以内出荷
サラヤ洗たく用洗剤レギュラータイプ(51768)用の詰替ボトルです。
仕様●材質:キャップ/PP、ボトル/PE●単品サイズ:147×93×260mm●単品重量:147g●薬液は付属しておりません。アズワン品番67-6441-17
メディポールZT,4kg 乾商事メディポールZT,4kg乾商事
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
脂肪、蛋白質汚染の洗浄 チューブ内の輪ジミ、斑点、白い付着物の 除去と、再付着の防止 無泡性
用途チューブ類の洗浄 【チューブ洗浄機】0.5~1.0% 【浸漬洗浄】1.0~2.0% 【汚れの程度により】1.0~5.0% 【超音波洗浄機】0.5~1.0% 【ウォッシャーディスインフェクター】0.5~1.0%pH12.1±0.4(1.0%)
ベッドパンウォッシャー用アルカリ性洗浄剤,5L SARAYA(サラヤ)ベッドパンウォッシャー用アルカリ性洗浄剤,5LSARAYA(サラヤ)
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
アルカリの作用で、尿器・便器に付着した汚物を除去します。 アルカリ剤と金属イオン封鎖剤の作用で優れた洗浄力を発揮します。 無泡性でベッドパンウォッシャーの洗浄効果を妨げません。 様々なプラスチック素材に使用できます。 防腐剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。 保存安定性に優れています。
用途お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。 推奨使用濃度:0.2~0.4% 汚れの程度により0.2~0.4%の間で調製してください。 自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。
ハイアライS,4kg 乾商事ハイアライS,4kg乾商事
25,980税込28,578
1ケース
4日以内出荷
脂肪・蛋白質汚染の洗浄に最適 経済的
用途医療・理化学器具の洗浄 【超音波洗浄機】0.5~1.0% 【浸漬洗浄】2.0~5.0%pH11.6±0.5(1.0%)
シャープ医用・理化学器具用洗剤,4L入,透明液体 シャープシャープ医用・理化学器具用洗剤,4L入,透明液体シャープ
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
成分非イオン界面活性剤(高分子系)、グリコール系溶剤タイプアルカリ性洗浄剤(低泡性)液性アルカリ性【原液】約pH13、1.0%【溶液時】約pH11.3~12.3外観微黄色透明液体適応超音波洗浄洗浄温度(℃)40~60使用濃度1.0%(汚れの程度により0.5~2.0%の間で希釈してご使用ください)
ジェットウォッシャー・MU-3000兼用アルカリ性洗浄剤,10リットル シャープジェットウォッシャー・MU-3000兼用アルカリ性洗浄剤,10リットルシャープ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
キンサールR,液状タイプ,1リットル クリーンケミカルキンサールR,液状タイプ,1リットルクリーンケミカル
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
どこでも使える除菌スプレー。 エチルアルコールにCAEを調剤した除菌清浄剤です。(液状タイプ76.9~81.4%、スプレータイプ50%) 病院内の手術室・中央材料室・検査室・病棟などにおける、あらゆる箇所の除菌・清浄ができ環境衛生に優れた効果を発揮します。 使用後のべとつきやいやな臭いが残りません。
SクリーンES,10kg,ポリ容器 クリーンケミカルSクリーンES,10kg,ポリ容器クリーンケミカル
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
低泡性で泡切れが良くすすぎ性に優れた中性洗浄剤です。 無泡性のため、各種噴射型洗浄装置にご使用いただけます。
用途ウォッシャーディスインフェクター液性中性
SクリーンDR,4kg入 クリーンケミカルSクリーンDR,4kg入クリーンケミカル
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
短時間浸漬するだけで熱ヤケの除去が可能な洗浄剤です。 溶液は繰り返し使用できる経済性に優れたタイプです。
用途浸漬用熱ヤケ除去剤液性酸性
キンサールR,スプレー缶タイプ,400ml クリーンケミカルキンサールR,スプレー缶タイプ,400mlクリーンケミカル
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
どこでも使える除菌スプレー。 エチルアルコールにCAEを調剤した除菌清浄剤です。(液状タイプ76.9~81.4%、スプレータイプ50%) 病院内の手術室・中央材料室・検査室・病棟などにおける、あらゆる箇所の除菌・清浄ができ環境衛生に優れた効果を発揮します。 使用後のべとつきやいやな臭いが残りません。
トップザイム D-300除菌プラス アムテックトップザイム D-300除菌プラスアムテック
5,398税込5,938
1箱(2L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1ステップで除菌と洗浄を行うことができる洗浄剤です。 除菌剤がタンパク質を固化させないよう処方設計したことで、従来の高い洗浄力と、長時間維持する除菌力を兼ね備えています。
セーフガード24(マセレーター洗浄剤 HAIGHセーフガード24(マセレーター洗浄剤HAIGH
22,980税込25,278
1本(5L)
翌々日出荷
オペホワイトリンス ユーアイ化成オペホワイトリンスユーアイ化成
9,998税込10,998
1本(4.5kg)
7日以内出荷
アルカリ洗浄剤によってアルカリ性に傾いた器材表面のPHを中性にもどします。洗浄構内への硬水成分(スケール)の付着を防ぎます。
ホワイト7 ユーアイ化成ホワイト7ユーアイ化成
23,900税込26,290
1箱(4kg)ほか
7日以内出荷
無泡性のウォッシャーディスインフェクター用酵素洗浄剤(中性)。 洗浄対象物:手術器材・硬性内視鏡・アルミニウム類・ゴム類・ガラス類・プラスチック類・真鍮など。
ホワイト7 AL-S(アルカリ洗浄剤) ユーアイ化成ホワイト7 AL-S(アルカリ洗浄剤)ユーアイ化成
23,980税込26,378
1箱(4kg)
7日以内出荷
血液・組織・油脂・タンパク質・炭水化物などのついた手術器材の洗浄に(アルカリ性)。 洗浄対象物:ステンレス製手術器材・ガラス類など。
イソラピッド 補充用 Oro Clean Chemie AGイソラピッド 補充用Oro Clean Chemie AG
10,980税込12,078
1本(2L)
7日以内出荷
厳格な欧州基準に準拠した環境表面を急速に除菌できるスプレータイプです。 幅広い細菌やウイルスに効果を発揮します。 希釈不要ですぐに使えます。
イソラピッド スプレータイプ Oro Clean Chemie AGイソラピッド スプレータイプOro Clean Chemie AG
6,798税込7,478
1本(1L)
7日以内出荷
厳格な欧州基準に準拠した環境表面を急速に除菌できるスプレータイプです。 幅広い細菌やウイルスに効果を発揮します。 希釈不要ですぐに使えます。
ピュアセーフM アムテックピュアセーフMアムテック
1,198税込1,318
1箱(500mL)
6日以内出荷から7日以内出荷
医療器具に付着した血液や体液などの凝固・乾燥を防止する予備洗浄スプレーです。
メディクリーナー TBシリーズ 高田ベッド製作所メディクリーナー TBシリーズ高田ベッド製作所
3,198税込3,518
1個
15日以内出荷
ベッドやマクラのレザークリーナー。医療器材などの除菌クリーナー。
仕様内容量:500mLアズワン品番65-3372-05
液体洗浄剤 スキャット (R) ゲンブ液体洗浄剤 スキャット (R)ゲンブ
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。除菌剤入りで各種の菌類、酵母類に対し除菌効果を発揮します。
用途血液・膿・油脂・変性たんぱく質・油脂類・有機化合物等に仕様(R) アルカリ性・無リン・除菌剤入 20kg主成分非イオン系界面活性剤・特殊アニオン系界面活性剤・無リンビルダー・除菌剤(有機窒素・硫黄系化合物)内容量(kg)20アズワン品番6-9603-14使用濃度通常の場合/2~5%水溶液、極端な場合/10~20%水溶液
液体洗浄剤 スキャット (R) ゲンブ液体洗浄剤 スキャット (R)ゲンブ
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。超音波洗浄機を用いた洗浄に強い効果を発揮します。
用途血液、血清、膿、脂肪、油性マーカー、シルコンオイルなどのあらゆる分野の洗浄主成分無リンビルダー、非イオン界面活性剤使用濃度通常の場合/0.5~1%水溶液、極端な場合/1~5%水溶液
液体洗浄剤 スキャット (R) ゲンブ液体洗浄剤 スキャット (R)ゲンブ
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。シリコングリス・油脂等頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。
用途シリコングリス・油脂類・でんぷん・たんぱく質・油性マーカー等に仕様(R) アルカリ性・無リン 20kg主成分非イオン系界面活性剤・特殊アニオン系界面活性剤・両性界面活性剤・高級アルコール非イオン活性剤内容量(kg)20アズワン品番6-9603-15使用濃度通常の場合/2%水溶液、極端な場合/2~5%水溶液
プロベスト希釈用スプレーボトル500mL SARAYA(サラヤ)プロベスト希釈用スプレーボトル500mLSARAYA(サラヤ)
429税込472
1個
翌々日出荷
医療従事者や患者の手の接触面や床の清掃などの日常の環境衛生に。洗浄と除菌が同時にできる医療施設用環境除菌洗浄剤プロベストの希釈用スプレーボトルです。
アズワン品番63-4061-84
パワークイック 洗浄機用洗浄剤M中性4L SARAYA(サラヤ)パワークイック 洗浄機用洗浄剤M中性4LSARAYA(サラヤ)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
低起泡性で優れた洗浄力を発揮します。低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。プロテアーゼが血液・体液などのタンパク汚れを強力に分解・除去します。抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。天然の界面活性剤(ソホロリピッド(R))を配合した環境に優しい洗浄剤です。排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)外観淡黄色~黄色 透明液体希釈希釈容器仕様ソフトボトル(減容容器)材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PEアズワン品番63-4060-79
スプレーボトル500mLPQ予備洗浄剤用 SARAYA(サラヤ)スプレーボトル500mLPQ予備洗浄剤用SARAYA(サラヤ)
519税込571
1本
当日出荷
使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
アズワン品番63-4060-76
パワークイック 予備洗浄剤4L SARAYA(サラヤ)パワークイック 予備洗浄剤4LSARAYA(サラヤ)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)外観無色 透明液体希釈原液使用方法適量を噴霧する。容器仕様ソフトボトル(減容容器)材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PEアズワン品番63-4060-75
レオクリーン 施設・病院向けランドリーシステム用抗菌洗剤 ライオンハイジーンレオクリーン 施設・病院向けランドリーシステム用抗菌洗剤ライオンハイジーン
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
抗菌洗剤は高機能抗菌成分を配合した低泡性の液体洗剤です。
効果抗菌成分抗菌洗剤/非イオン系界面活性剤、安定化剤、アルカリ剤、抗菌剤、CLブリーチ/次亜塩素酸ナトリウム12%(塩素系)、水酸化ナトリウム、ソフター/カチオン系界面活性剤、安定化剤容量(L)20アズワン品番7-4826-01
アルフレッシュ SJ(アルミ器具対応アルカリ洗浄剤) アムテックアルフレッシュ SJ(アルミ器具対応アルカリ洗浄剤)アムテック
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
アルミニウム器具に対する劣化を大幅に抑制し、銅・真鍮器具に対しても使用可能です。プリオン対策として高温洗浄(90~93℃)にも対応します。
効果その他成分苛性アルカリ・キレート剤・腐食抑制剤・再汚染防止剤液性アルカリ性使用濃度ジェット式洗浄装置・超音波洗浄装置/(推奨)0.3~0.5%、用手・浸漬/(推奨)0.5~2.0%
S CLEAN EC 2本 クリーンケミカルS CLEAN EC 2本クリーンケミカル
17,980税込19,778
1箱(2本)
6日以内出荷
●濃縮型高力価酵素剤●各種洗浄剤の洗浄性を増強するために添加して使用
使用方法あらかじめ作製した洗浄剤に対して0.025%~0.05%になるように添加(キャップ1杯が約20mlです。)洗浄液量10L~20Lで本剤5ml・20L~40Lで本剤10ml・30L~60Lで本剤15ml・40L~80Lで本剤20ml
ジェットウォッシャー・MU-3000兼用酵素配合中性洗浄剤,10kg シャープジェットウォッシャー・MU-3000兼用酵素配合中性洗浄剤,10kgシャープ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
成分蛋白質分解酵素、非イオン界面活性剤、防錆剤タイプ酵素配合中性洗浄剤(無泡性)液性中性【原液】約pH7、0.5%【溶液時】約pH7.0~8.0外観黄色透明液体適応ジェットウォッシャー、超音波洗浄洗浄温度(℃)40~60使用濃度0.5%(汚れの程度により0.3~1.0%の間で希釈してご使用ください)

洗剤 病院・施設用』には他にこんなカテゴリがあります

器具・施設用洗剤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら