23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • パワークイック,酵素系浸漬洗浄剤,中性・低起泡性,1L SARAYA(サラヤ)

    パワークイック,酵素系浸漬洗浄剤,中性・低起泡性,1L

    SARAYA(サラヤ)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。 天然の界面活性剤(ソホロリビット)汚れの再付着を防止します。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。 排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
  • ジアショット(次亜塩素酸ナトリウム製剤) 500mL 兼一薬品工業

    ジアショット(次亜塩素酸ナトリウム製剤) 500mL

    兼一薬品工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    効果除菌成分次亜塩素酸ナトリウム0.1~0.5%・界面活性剤(アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム)他内容量(mL)500アズワン品番8-7046-01
  • トップザイム D-300(多用途型中性酵素洗浄剤) アムテック

    トップザイム D-300(多用途型中性酵素洗浄剤)

    アムテック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    泡立ちを抑えて多くの洗浄用途に対応します。中性で優れた洗浄力を発揮し、医療機具の劣化を抑制します。色付きのため、浸漬槽の希釈液の色で洗浄剤の入れ忘れを確認できます。
    効果その他成分タンパク質分解酵素・酵素安定化剤・金属腐食防止剤液性中性使用濃度ジェット式洗浄装置・超音波洗浄装置/(推奨)0.3~1.0%、用手・浸漬/(推奨)0.3~2.0%
  • 排水管洗浄液 鈴木ラテックス

    排水管洗浄液

    鈴木ラテックス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    天然酵素を主成分とした洗浄液です。 還元作用により臭気の分子構造を変えますので、排水口から下水道取付管まで幅広い洗浄効果があります。
    効果その他成分土壌中酵素抽出物内容量(L)1.8液性アルカリ性アズワン品番3-4792-01
  • シャープ医用・理化学器具用洗剤,4L入,透明液体 シャープ

    シャープ医用・理化学器具用洗剤,4L入,透明液体

    シャープ
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
    成分非イオン界面活性剤(高分子系)、グリコール系溶剤タイプアルカリ性洗浄剤(低泡性)液性アルカリ性【原液】約pH13、1.0%【溶液時】約pH11.3~12.3外観微黄色透明液体適応超音波洗浄洗浄温度(℃)40~60使用濃度1.0%(汚れの程度により0.5~2.0%の間で希釈してご使用ください)
  • スプレー(オートクレーブ対応) 500mL フルプラ

    スプレー(オートクレーブ対応) 500mL

    フルプラ
    3,110税込3,421
    1個
    当日出荷
    効果消毒材質ノズル・容器/PP(ポリプロピレン)、ホース/シリコン、本体/ガラス繊維強化PPアズワン品番2-7625-02噴霧量(mL)1(1回操作あたり)
  • ピュアセーフ M(予備洗浄スプレー) アムテック

    ピュアセーフ M(予備洗浄スプレー)

    アムテック
    899税込989
    1個(500mL)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    使用後の医療器具にスプレーすることで、洗浄効果の向上が期待できます。アルミニウム・銅・真鍮器具にも使用可能です。抗菌剤の作用で、洗浄工程に移るまでの微生物の増殖を抑制します。
    効果その他主成分乾燥防止剤・血液凝固防止剤・防錆剤・抗菌剤液性中性(pH7.2)
  • パワークイック,熱ヤケ除去剤,1L SARAYA(サラヤ)

    パワークイック,熱ヤケ除去剤,1L

    SARAYA(サラヤ)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    短時間に熱ヤケ除去。浸漬するだけでステンレス本来の光沢ある表面に戻します。 食品添加物として認可されている無機・有機化合物が主成分です。 ステンレス専用です。
  • スティンミルク,S-200,1リットル入 クリーンケミカル

    スティンミルク,S-200,1リットル入

    クリーンケミカル
    7,098税込7,808
    1本
    4日以内出荷
    主成分に食品添加剤を使用し、さまざまな安全性試験を実施した潤滑・防錆剤です。 濃縮タイプのため経済性に優れます。
    用途浸漬用潤滑防錆剤液性中性
  • アルフレッシュ SJ(アルミ器具対応アルカリ洗浄剤) アムテック

    アルフレッシュ SJ(アルミ器具対応アルカリ洗浄剤)

    アムテック
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    アルミニウム器具に対する劣化を大幅に抑制し、銅・真鍮器具に対しても使用可能です。プリオン対策として高温洗浄(90~93℃)にも対応します。
    効果その他成分苛性アルカリ・キレート剤・腐食抑制剤・再汚染防止剤液性アルカリ性使用濃度ジェット式洗浄装置・超音波洗浄装置/(推奨)0.3~0.5%、用手・浸漬/(推奨)0.5~2.0%
  • メディポールZT,4kg 乾商事

    メディポールZT,4kg

    乾商事
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    脂肪、蛋白質汚染の洗浄 チューブ内の輪ジミ、斑点、白い付着物の 除去と、再付着の防止 無泡性
    用途チューブ類の洗浄 【チューブ洗浄機】0.5~1.0% 【浸漬洗浄】1.0~2.0% 【汚れの程度により】1.0~5.0% 【超音波洗浄機】0.5~1.0% 【ウォッシャーディスインフェクター】0.5~1.0%pH12.1±0.4(1.0%)
  • パワークイック,多酵素浸漬洗浄剤,弱アルカリ性・低起泡性,1L SARAYA(サラヤ)

    パワークイック,多酵素浸漬洗浄剤,弱アルカリ性・低起泡性,1L

    SARAYA(サラヤ)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    4種類の酵素と天然の界面活性剤(ソホロリピッド)により高い洗浄力を実現しました。 独自技術により、弱アルカリ性で高い酵素安定性と防食性を実現しました。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
  • SクリーンEM,4kg入 クリーンケミカル

    SクリーンEM,4kg入

    クリーンケミカル
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    用途浸漬洗浄・ブラッシング洗浄液性中性
  • キンサールR,スプレー缶タイプ,400ml クリーンケミカル

    キンサールR,スプレー缶タイプ,400ml

    クリーンケミカル
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    どこでも使える除菌スプレー。 エチルアルコールにCAEを調剤した除菌清浄剤です。(液状タイプ76.9~81.4%、スプレータイプ50%) 病院内の手術室・中央材料室・検査室・病棟などにおける、あらゆる箇所の除菌・清浄ができ環境衛生に優れた効果を発揮します。 使用後のべとつきやいやな臭いが残りません。
  • クリナエース用 詰換え用(原液100%) 5kg アズワン

    クリナエース用 詰換え用(原液100%) 5kg

    アズワン
    4,455税込4,901
    1個(5kg)
    当日出荷
    用途詰換え用(原液100%)効果除菌、消臭仕様無臭・無発泡タイプ成分炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水アズワン品番8-6570-11
  • ベッドパンウォッシャー用アルカリ性洗浄剤,5L SARAYA(サラヤ)

    ベッドパンウォッシャー用アルカリ性洗浄剤,5L

    SARAYA(サラヤ)
    8,798税込9,678
    1本
    4日以内出荷
    アルカリの作用で、尿器・便器に付着した汚物を除去します。 アルカリ剤と金属イオン封鎖剤の作用で優れた洗浄力を発揮します。 無泡性でベッドパンウォッシャーの洗浄効果を妨げません。 様々なプラスチック素材に使用できます。 防腐剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。 保存安定性に優れています。
    用途お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。 推奨使用濃度:0.2~0.4% 汚れの程度により0.2~0.4%の間で調製してください。 自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。
  • パワークイック,多酵素浸漬洗浄剤,弱アルカリ性・低起泡性,4L SARAYA(サラヤ)

    パワークイック,多酵素浸漬洗浄剤,弱アルカリ性・低起泡性,4L

    SARAYA(サラヤ)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    4種類の酵素と天然の界面活性剤(ソホロリピッド)により高い洗浄力を実現しました。 独自技術により、弱アルカリ性で高い酵素安定性と防食性を実現しました。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
  • ハイアライS,4kg 乾商事

    ハイアライS,4kg

    乾商事
    25,980税込28,578
    1ケース
    4日以内出荷
    脂肪・蛋白質汚染の洗浄に最適 経済的
    用途医療・理化学器具の洗浄 【超音波洗浄機】0.5~1.0% 【浸漬洗浄】2.0~5.0%pH11.6±0.5(1.0%)
  • ジェットウォッシャー・MU-3000兼用アルカリ性洗浄剤,10リットル シャープ

    ジェットウォッシャー・MU-3000兼用アルカリ性洗浄剤,10リットル

    シャープ
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
  • キンサールR,液状タイプ,1リットル クリーンケミカル

    キンサールR,液状タイプ,1リットル

    クリーンケミカル
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    どこでも使える除菌スプレー。 エチルアルコールにCAEを調剤した除菌清浄剤です。(液状タイプ76.9~81.4%、スプレータイプ50%) 病院内の手術室・中央材料室・検査室・病棟などにおける、あらゆる箇所の除菌・清浄ができ環境衛生に優れた効果を発揮します。 使用後のべとつきやいやな臭いが残りません。
  • SクリーンDR,4kg入 クリーンケミカル

    SクリーンDR,4kg入

    クリーンケミカル
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    短時間浸漬するだけで熱ヤケの除去が可能な洗浄剤です。 溶液は繰り返し使用できる経済性に優れたタイプです。
    用途浸漬用熱ヤケ除去剤液性酸性
  • 無添加アルカリ洗浄液 ナビス(アズワン)

    無添加アルカリ洗浄液

    ナビス(アズワン)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    界面活性剤を含んでいません。 界面活性剤入り洗浄液同等の洗浄力がある無添加イオン水です。 イオン水の為、浸透力が強く汚れの細部まで染み込みます。 鹸化作用と乳化作用により、油脂成分を分解し再付着を防ぎます。 汚れ成分を分解することで中性水に戻る為、安心して使用できます。 ステンレス製品、木製品、樹脂や布製品等に使用できる多目的洗浄液です。 手術室や中材室での洗浄にも使用できます。
    効果その他成分アルカリイオン水香り無香料
  • ジェットウォッシャー・MU-3000兼用酵素配合中性洗浄剤,10kg シャープ

    ジェットウォッシャー・MU-3000兼用酵素配合中性洗浄剤,10kg

    シャープ
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
    成分蛋白質分解酵素、非イオン界面活性剤、防錆剤タイプ酵素配合中性洗浄剤(無泡性)液性中性【原液】約pH7、0.5%【溶液時】約pH7.0~8.0外観黄色透明液体適応ジェットウォッシャー、超音波洗浄洗浄温度(℃)40~60使用濃度0.5%(汚れの程度により0.3~1.0%の間で希釈してご使用ください)

洗剤 病院・施設用』には他にこんなカテゴリがあります

器具・施設用洗剤