377件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジにエンドザイムを含ませており、デリケートな内視鏡や医療器具の表面を簡単に洗浄できる用スポンジです
用途内視鏡、医療用器具の洗浄
1箱(25個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

トレイに固定可能ですので位置再現性の高いテストが可能です。
仕様ホルダー 材質SUS304(クロムメッキ) サイズベース32×72.5mm アズワン品番4-4501-03
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)バスケット
材質ABS(持続性帯電防止) 耐荷重(kg)10
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。 最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。 紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。 落下防止用に手首用ストラップがついています。 メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。 自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ 材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)145×85×35 質量(g)300 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 光源紫外線LED(UV-C LED) ピーク波長(nm)280 時間連続照射:20秒(1回押下時) 色(本体)ブルー アズワン品番7-465-01 照射距離(m)0.05
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

仕様<本体>材質:PES、耐熱温度:200℃、<青色部>材質:Si、耐熱温度:260℃ 材質【本体】PES、【青色部】Si 耐熱温度(℃)【本体】200、【青色部】260
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプの処置キットです。容器・内容物の両方とも焼却可能です。滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)2年11ヶ月 一般的名称(薬事)単回使用クラスⅡ処置キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZZ00385A03 松吉医科器械コード07-4500-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1個(100セット)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。
用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。 仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない) 付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1 質量(kg)約1.3 電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A 機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定) 設定時間照射:10分/60分/180分/420分 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418 周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45 処理風量(m3/h)強:25、弱:21 相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。
電源AC100V±10% 50/60Hz~ 設定可能温度(℃)100~220 速度(m/min)シール:10 温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分 シール幅(mm)14(2mm×5本) 警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

21枚取網バット用の水切り・乾燥用の棚です。使用しない時は、コンパクトに収納できます。
種別棚2枚用・2段 材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×200×380 松吉医科器械コード24-5331-01
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

21枚取網バット用の水切り・乾燥用の棚です。使用しない時は、コンパクトに収納できます。
種別棚1枚用・2段 材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×380 松吉医科器械コード24-5331-00
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

時間と濃度で赤から青に変化する過酸化水素滅菌用インジケータ。反応変数は過酸化水素濃度2.3mg±0.4mg、時間は6分がSVとして設定されています。
寸法(mm)16×100 松吉医科器械コード24-4337-00
1パック(250枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

テクノインパルス交換用テフロンRテープ
松吉医科器械コード23-2681-01
1巻
1,898 税込2,088
7日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター線
アズワン品番65-0505-35 松吉医科器械コード24-4523-10
1パック(5本)
3,798 税込4,178
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター線
松吉医科器械コード24-4524-10
1パック(5本)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)マイスコホスピタルシーラー
5mm幅ヒーターで滅菌バッグにも対応。予熱のいらない瞬間通電方式。対象物の厚さに応じて調節できるシールタイマーを装備。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー(両面)
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
質量(kg)24 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1460 テーブル寸法(mm)W300×D145 シール寸法(mm)5×300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×1020 アズワン品番1-5285-25 松吉医科器械コード24-4524-00
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

自動点火方式(立ち消え防止付)。
効果その他
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイワ医科工業超音波洗浄器(卓上型)
静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
周波数(kHz)28 出力(W)発振/360 槽容量(L)約19.5 付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ 材質本体/ステンレス(SUS430)、槽内/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力7.0A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×260 タイマー15分・連続 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00003000010 液量(L)16.6 松吉医科器械コード04-2205-05 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。
材質ポリプロピレン・ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×118×52 松吉医科器械コード24-4835-02
1セット
6,998 税込7,698
7日以内出荷

アトムメディカルPPEホルダー(ポール取付式)
Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。
材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×122×142 松吉医科器械コード24-4835-00
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色緑→黒
1巻ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)滅菌コンテナ
4色のフタで内容物の識別が可能です。
材質アルミ合金
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナビス(アズワン)滅菌コンテナ
4色のフタで内容物の識別が可能です。
材質アルミ合金
1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管腔器材の蒸気浸透確認用デバイスです。 インジケータを封入したPCD本体を滅菌器庫内の蒸気浸透が最も難しいところに置いて滅菌処理し、インジケーターの変色を確認します。
寸法(mm)【インジケーターシート】6×67/枚 色調【変色】赤紫→青緑 セット内容PCD本体×1セット、専用インジケーターシート×100枚
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際規格ENISO11140-1適合のタイプ5インジケーターです。 滅菌工程の重要変数(温度・飽和蒸気・時間)のすべてが達成されたことを確認できます。 切らずにそのまま使用できます。 滅菌台帳に貼付して記録しやすい裏面シール付きです。 化学的インジケータ規格クラス5
仕様【条件】135℃・3分以上、128℃・8分以上、121℃・16.5分以上 寸法(mm)65×14 アズワン品番7-3473-01
1箱(3200枚)
31,680 税込34,848
6日以内出荷

1個
559 税込615
翌々日出荷

ナビス(アズワン)感染症防護キット
ウイルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。 防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。 アウター手袋が薄手・厚手の2種類よりお選びください。
セット内容防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル 材質防護服・シューズカバー/タイベック(R)製 仕様【防護服】ウイルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6013099 イージースプレーオキシヴィルファイブ 交換用カートリッジ シーバイエス 動画あり
容量(mL)40 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号08 140 006
1箱(8本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

6013101 イージースプレーオキシヴィルファイブ スターターセット シーバイエス 動画あり
600mLの専用スプレーと40mLカートリッジの各1本づつで1セットとなっております。
1箱(6セット)
9,998 税込10,998
10日以内出荷

優れた吸収性。液体をすばやく吸収し、しっかりと保持するため、靴裏に付着した汚れを拡大させません。 転倒事故防止対策。シート表面には、滑りにくいよう不織布をジグザグのステッチで縫い込んでいます。耐摩耗性、耐久性にすぐれています。 汚染防止対策。裏面はコーティングされており、吸収した液体がしみ出ません。 防炎適合品。防炎効果により炎が燃え上がることを抑制し、初期消火や避難など、火災時の対応を行う貴重な時間的余裕をもたらします。 2週間から1ヶ月が交換の目安です。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。
使用方法【設置方法】(1)設置する場所の水分や汚れを取り除き、乾燥した状態にしておきます。(2)ロール状から必要な分を取り出します。表面のステッチ柄を参考にカットすると便利です。(3)緑色のステッチ柄を上にしてシートを設置する場所に置きます。(4)辺をテープ固定してください。裏面に水が入り込むとシートが滑る危険性があります。(5)テープ固定する際、シートのタワミが発生しないよう、1ヶ所ごとにテープを貼ってタワミがないことを確認してください。(6)シートの回収日(1か月後)を決めてから設置してください。耐久性があるため、シートを放置してしまう傾向があります。シートの一部に設置日と回収日の記入をお願いします。(7)表面が劣化し、汚れがひどい場合は1ヶ月経過していなくても新しいシートに交換してください。(8)回収作業は、長辺のテープを剥がし、片側の短辺のテープを剥がしてから緑色の表面を内側にしてゆっくりと巻きあがていきます。最後に残りの短辺を剥がして完了です(3辺固定の場合)。(9)シートが吸収した液体は、シートの中に閉じ込めてあるだけです。シートを絞ると吸収した液体がでてしまいます。(10)巻き上げたシートは、回収する袋などに入れ、適切に廃棄してください。(11)シートを2枚並列にして設置する場合は、まずシート1枚の三辺をテープで固定してください。もう1枚のシートはシート同士、長辺部分をテープで貼り付けます。 材質ポリプロピレン 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)790×10×3 裏面粘着なし RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約18.9
1箱(10m)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

血液、体液、洗浄液を素早く吸収・保持します。 1枚当たり約836mLの吸収力。 追加用の吸収シートとしておすすめします。 使い捨てのため、洗浄が不要で衛生的です。 ミシン目が入っており、手で簡単にカットすることができます。
材質ポリプロピレン ピンク 寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3 吸収量(L/枚)0.836 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
25,980 税込28,578
8日以内出荷

効果滅菌 仕様架台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×750 アズワン品番8-3674-18
1個
45,980 税込50,578
15日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×190×230 開口寸法(mm)(収納部)80×52 収納数8本 アズワン品番8-6450-01
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)生物学的インジケータ (オートリーダー)
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。各インジケータの判定までの残り時間と判定結果を液晶画面上に自動表示します。培養状況や判定結果をパソコン上で確認できます。また培養履歴を最大100件まで記録できます。
仕様培養本数/10本 質量(kg)0.9 サイズ238×210×86mm 電源AC100~240V 50/60Hz 0.6A(ACアダプタ付属) 有効期限(年)製造より2年
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります