チューブライト :「工事現場」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「LED色」から絞り込む
緑(1)
赤(2)
LEDテープライトは工事現場などでご使用頂ける1本10mのテープライトです。透明被覆部分の強度がアップしており、曲げに強くなった高強度タイプです。最大で50mまで連結可能です。保管用のリール、設置用部材、電源部がセットのため、すぐにご使用頂けます。
用途工事現場や、作業所、工場、イベント会場などの照明に。
幅(mm)18
厚さ(mm)8
質量(kg)2
全長(m)10
保護等級IP65
光束(Lm)600
1巻
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
オーロラのように揺らめく点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。
用途景観を阻害せず、工事現場のイメージアップにお使いいただけます。
付属品ソーラーパネル
長さ(m)10
LED色赤、青緑
動作時間ソーラー電源使用時75時間以上
LED使用数(個)赤色×12、青緑色×12
メーカー商品コード1107500708
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『【ソーラー式】セイフティチューブ』は、工事現場や道路工事など、様々な場所で活躍する安全対策製品です。本製品は2本セット商品となっています。太陽光で充電できるため、電源の確保が難しい場所でも使用できます。電池交換の必要がなく、ランニングコストを大幅に削減できます。化石燃料を使用しないため、環境に優しい製品です。暗くなると自動的に点滅し、視認性を高めます。高輝度のLEDを使用しており、長寿命です。防水性・防塵性に優れており、雨天時や悪天候時でも使用できます。軽量で柔軟性があり、様々な場所に簡単に設置できます。
用途工事現場の夜間作業時の注意喚起に。道路工事の区画線や迂回路の表示に。駐車場の出入り口や障害物の表示に。イベント会場の誘導や安全確保に。災害時の避難経路の表示に。
仕様光センサー有
セット内容コントローラー×1、チューブライト×2本
LED色赤
チューブ径(Φmm)22
保持期間(日)【無日照】約10
チューブ長さ(m)10
LED使用数(個)20
1式(2本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。