2ページ目: チューブライト
「LED色」から絞り込む
最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用ソケットです。
寸法(幅W×長さL)(mm)310×180
直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。
長さ(m)5
寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5
定格電圧(V)DC12
消費電力(W/m)6
防水保護等級IP65(本体部分)
コントローラー不要、球切れが無いLEDタイプです。
500m接続可能です。
LED40個。
コントローラー不要です。
トラスコ品番854-7655
質量(kg)2.0
長さ(m)10
電源(V)100
1本
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
テープ型LEDライトを2方向緒に分岐させて接続ができる分岐コネクターです。本製品にはテープ型LEDライト本体は付属していません。
適合機種GZS-10MB-A / GZS-10MB
質量(g)128
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×217×28.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約2000×8
質量(g)約51
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色電球色
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約3000×8
質量(g)約61
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色ホワイト
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
カットした単色テープLEDをUSB電源に接続
ピン数(ピン)2
端子USB(A)
ケーブル長(cm)約100
適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
カットした単色テープLEDを連結
ピン数(ピン)2
入数2
適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
センサー制御機能内蔵で夜間自動点灯。
充電器は単管ブラケットが取り付けられており、簡単に取り付け可能です。
寸法直径23mm×10m+10m
電源ソーラー式
連続使用時間約5日
光源LED球
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
用途夜間の進入対策に。
付属品専用キャリーバッグ
トラスコ品番703-9704
セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー
材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄
容量3.7/5200(V/mAh)
電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)
電力(W)充電:2.5以下
出力電圧(V)DC24
連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なる
LED色赤
使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%
定格作動電圧(V)5.5(450mA)
パターンLED点灯:8種類
使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)
関連資料(2.72MB)
取扱説明書(1.85MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。
用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。
仕様点灯面:片面仕様
長さ(m)10
テープ幅(mm)18
テープ厚さ(mm)8
防水保護等級IP65
1巻
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
全光束(Lm)1350/m
使用環境温度(℃)10~+40
光源色昼光色(6500K)
LED寿命(時間)40000
防水性IP65
演色指数(Ra)80
最大約50本まで連結可能なLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、防雨機能も搭載しています。
用途夜間の工事灯に。
仕様夜間自動点滅、防雨機能
寸法管外径Φ22mm×長さ10m
電源AC100V(50/60Hz)
接続最大50本まで転結可能
点滅交互点滅
LED赤24灯
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。
寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8
品番増設用:FRL-10GRGB
質量(g)1773
タイプ電源付
長さ(m)10
消費電力AC100V/39W
LED1m:60個●/10m:600個
明るさ(Lm)白色(MAX800)
防水保護等級IP65 発光部分
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
防水仕様で両面発光
用途100V電源で10m製品を5巻まで連結可能
長さ(m)10
連続使用時間(時間)50000
連結数5本
光束(Lm)1300
LED使用数(個)120×2
防水IP65
1セット(10m)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
防水仕様で両面発光
用途100V電源で10m製品を5巻まで連結可能
長さ(m)10
連結数5本
光束(Lm)1300
LED使用数(個)120×2
防水IP65
1本(10m)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約3000×8
質量(g)約61
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色グリーン
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥3,988
税込¥4,387
5日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約1000×8
質量(g)約41
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/1A
LED色ブルー
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約500×8
質量(g)約26
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/1A
LED色グリーン
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約2000×8
質量(g)約51
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色ホワイト
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約500×8
質量(g)約26
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/1A
LED色電球色
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約2000×8
質量(g)約51
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色ブルー
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
最大20mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。
全長(mm)500
周波数(Hz)50/60
出力DC100V 4A(MAX)
入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30
防塵防水性能IP54
連結20m
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。
備考増設用 電源コード付いていません。
長さ(m)10
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
入力電圧(V)AC100
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)3000
LED色電球色
防塵防水性能IP67
連結40m
1巻
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
カットしたRGBテープLEDをUSB電源に接続して発光コントロールが可能に
ピン数(ピン)4
端子USB(A)
ケーブル長(cm)約100
適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)4
ケーブル長(cm)約100
適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)4
ケーブル長(cm)約50
適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)2
ケーブル長(cm)約100
適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)2
ケーブル長(cm)約50
適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
駅前の開発工事やトンネル工事等のソーラーが使用しにくい場所で使用可能です。万が一、ソーラー電源が消えた際の対応としても使うことができます。夜間自動点滅タイプです。
用途ソーラーが使用できない場所でのチューブライトの電源に
電池寿命チューブ1本接続時約310時間
質量(g)約170(乾電池無し)
電源単三形乾電池×3本
方式交互点滅
アズワン品番64-6551-48
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。
夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。
LED色赤・24個
仕様(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニットのセット、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、Sカン付無日照約8日(満充電時)
材質(本体)ポリ塩化ビニール
寸法(mm)(チューブ)22Φ×10m
質量(kg)3.2
電源ニッケル水素
ソーラーパネル出力1W
点灯方法交互点滅
日本緑十字社品番275003
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。
周波数(Hz)50/60
出力DC100V 10A(MAX)
定格電圧(V)AC100
接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで
電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3
製品質量(g)255
本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300
防塵防水性能IP65
1個
¥5,980
税込¥6,578
4日以内出荷
LEDテープライトは工事現場などでご使用頂ける1本10mのテープライトです。透明被覆部分の強度がアップしており、曲げに強くなった高強度タイプです。最大で50mまで連結可能です。保管用のリール、設置用部材、電源部がセットのため、すぐにご使用頂けます。
用途工事現場や、作業所、工場、イベント会場などの照明に。
幅(mm)18
厚さ(mm)8
質量(kg)2
全長(m)10
保護等級IP65
光束(Lm)600
1巻
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1本
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など
付属品USBケーブル
色電球色
質量(g)約28
入力USB 5V/1A
ケーブル長(cm)20
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など
付属品USBケーブル
色ホワイト
質量(g)約28
入力USB 5V/1A
ケーブル長(cm)20
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など
付属品USBケーブル
色ピンク
質量(g)約28
入力USB 5V/1A
ケーブル長(cm)20
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。