絞り込み
エコロジープロダクト
「LED色」から絞り込む

LEDチューブライト ソーラー式
(13件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(2本)当日出荷ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25色(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本点灯方法交互点滅販売区分業務用
LEDチューブライト 乾電池式
(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。用途夜間工事現場や工場内の安全確保LED色赤材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED24個点灯方法交互点滅![LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47907136-231019-02.jpg)
LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]
昭和商会(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1セット当日出荷片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。仕様スターターキット材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
LEDロープライト 白 5m(電源付き)
富士倉(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光質量(g)1040長さ(m)5(電源含む6)周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設は全て可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)720定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
LEDイルミテープライト
ピーナッツクラブ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷好きな長さにカットして使用できる レインボーにも光る リモコン付属電源USB光色16色点灯方式20パターン付属品リモコン発光色レインボー機能カット可能
LEDチューブライト
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W長さ(m)10色赤材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
USBネオンチューブライト
JTT(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。付属品USBネオンチューブライト本体、USBケーブル、固定用クリップ(大、小)定格電圧(V)DC5入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)電源タイプUSB電源式断面寸法(mm)約12~14×5~7防水IP65
LEDチューブ(乾電池仕様)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。 昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。用途夜間の注意喚起、安全対策として。仕様昼夜自動センサー付トラスコ品番207-2738幅(mm)22材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.5色赤径(Φmm)22電源単1乾電池×2本(別売)電池単一2本点滅12個ずつ交互電源タイプ電池式作動時間(秒)約25200(70時間)材質(チューブ)ポリ塩化ビニール(PVC)使用場所電源なしの場所アズワン品番64-8592-66LED寿命(時間)70チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24
ソーラー式LEDチューブ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本9日以内出荷無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。 夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。LED色赤仕様ON/OFFスイッチ、Sカン付付属品Sカンセット内容(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニット材質エンビ寸法(mm)(チューブ)22Φ×10m質量(kg)約3.2寸法(チューブ)22mmΦ×10m長さ(m)20(10m×2本)電源ニッケル水素機能夜間自動点滅使用時間無日照約8日(満充電時)ソーラーパネル出力1W電源タイプソーラー式LED使用数(個)24点灯方法交互点滅日本緑十字社品番275003







![LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47907136-231019-02.jpg)