絞り込み
LED色
  • その他(1)
  • (1)
  • (3)
  • (10)
  • (4)
  • (5)
電池寿命
  • 1週間未満(2)
  • 1~2週間(2)
ブランド
  • Wagan(2)
  • ダンレックス(1)
  • インフォメックス松本(1)
  • アスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRED LIGHT PRO WaganFRED LIGHT PROWagan
3,998税込4,398
1個
当日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます赤色の点滅が使えない環境や現場を考慮し、霧や雪での視認性が高い黄色光を採用した黄色光マルチ回転灯です電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能電池の交換は工具不要のコインオープン式最大100時間連続点灯連続点灯、点滅、回転のパターン切替式底部の磁石やフックで容易に設置可能発煙筒のような炎や熱を出さないので安全防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)寸法(mm)122×122×38質量(g)317(乾電池含む)電源単三電池3本(別売)連続使用時間(時間)最大100LED色黄+白固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))色(本体)黄色視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)照射角度(°)360
FRED LIGHT PRO WaganFRED LIGHT PROWagan
3,998税込4,398
1個
当日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯道路交通法施行規則適合品のため、三角表示板の代わりに使用できます!※外周紫光点滅時のみ適合強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能電池の交換は工具不要のコインオープン式最大100時間連続点灯連続点灯、点滅、回転のパターン切替式底部の磁石やフックで容易に設置可能発煙筒のような炎や熱を出さないので安全防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/三角停止板の代わりに/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)寸法(mm)122×122×38質量(g)317(乾電池含む)電源単三電池3本(別売)連続使用時間(時間)最大100LED色紫+白固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))色(本体)視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)照射角度(°)360
GPSハイブリッドソーラーライト(白) アスコGPSハイブリッドソーラーライト(白)アスコ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ ダンレックスソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみダンレックス
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。
用途工事現場や、作業所、危険箇所についての注意を促すために。使用温度範囲(℃)-10~60番号NETIS登録:KT-200086-A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×661×360電池太陽:20V/450mA、二次:12V/7AhLED色赤、青緑、白動作時間無日照約10日間LED使用数(個)赤40、青緑10、白4点灯時間(時間)無日照:約240発光パターン点滅/回転
ソーラー式保安灯 インフォメックス松本ソーラー式保安灯インフォメックス松本
119,800税込131,780
1セット
91日以内出荷
より明るく、多彩な表示で視認性向上 矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ 特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー 材質変更と内部構造の見直しで強度向上 ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず 持ち運び、設置は簡単 簡単操作
仕様ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ質量(kg)約8(本体のみ)電源鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター)本体寸法(mm)600×600×250(最大)表示部フィン表示部×8機能昼夜輝度調整オート機能LED色赤、緑、白ソーラーパネル出力高効率結晶セル/17.5V/4.5W充電時間(時間)AC:約5動作時間(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。表示素子超高輝度LED 赤、緑、白

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

その他保安・工事灯用品